咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
舒适型防护眼镜 SecureFit? 400 Reader 屈光度 1.5
商品编号
096206 1.5
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:舒适型防护眼镜 SecureFit? 400 Reader 屈光度 1.5
商品编号:096206 1.5
USP1:SecureFit™ 400 Reader
屈光度:1.5
可更换式镜片:否
镜片材料:聚碳酸酯
紫外线防护:标准
框架特性:眼镜腿衬垫 | 可调节鼻垫
框架标识:3M EN166 FT CE
镜片标识:2C-1.2 3M 1 FT
系列:SecureFit™
产品类别:矫正护目镜

更多参数>>

标准
EN 166;EN 170

技术说明
带集成阅读区的舒适型防护眼镜,三种不同的厚度用于精确的细致作业。此防护眼镜具有 SecureFit™ 400 的舒适性特征,例如重量非常轻,只有 19 g,采用 3M™ 镜腿压力分配技术、可调节的鼻托和加软垫的镜腿末端。

技术说明
矫正 + 1.5 dpt。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加