咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
马刀锯条 1 件
商品编号
588710 S956DHM-E
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:马刀锯条 1 件
商品编号:588710 S956DHM-E
锯条数量:1
锯条长度:150
为材料优化:带金属的木材
锯条材料:HM
切削方式:直型切割,快速(粗糙)
锯齿密度:4
板材厚度(带有金属嵌入物的木材):< 100
产品类别:月牙锯锯条

更多参数>>

技术说明
马刀锯条,用于木材的加工。

技术说明
硬质合金镶齿,在加工含有金属嵌入物(经过淬火处理的钢钉)的木材时使用寿命最长。减少行程次数,无需往复动作。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加