咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
舒适型防护眼镜 SecureFit? 400 镜片色调 GREY
商品编号
096205 GREY
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:舒适型防护眼镜 SecureFit? 400 镜片色调 GREY
商品编号:096205 GREY
USP1:SecureFit™ 400
重量:19.0
镜片材料:聚碳酸酯
透射度:22.0
紫外线防护:标准
框架特性:眼镜腿衬垫 | 可调节鼻垫
框架标识:3M EN166 FT CE
镜片标识:5-3.1 3M 1 FT
系列:SecureFit™
产品类别:护目镜

更多参数>>

标准
EN 166

标准
EN 172

技术说明
采用运动型设计、极具柔性的防护眼镜因其 19 g 的重量成为同级中最轻便的眼镜。利用特殊的镜腿压力分配技术使镜腿完美配合脸型,减少耳朵上的压力。创新型结构设计确保佩戴舒适,并明显提高佩戴接受度。另外通过可调节的鼻垫及镜腿末端的柔软衬垫改善了佩戴舒适度。苗条的结构还可以让这款眼镜与其它个人防护装置组合使用。

技术说明
采用灰色镜片,从而在自然眩目时提供更多保护(太阳光、光线反射)。透射率:22%。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加