咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精密锥形锪钻,长型 90°
商品编号
150377
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
150377 6,3
150377 8,3
150377 10,4
150377 12,4
150377 16,5
150377 20,5
150377 25
150377 31
刀柄公差
切刃数 Z
外径
总长度 L
最小锪钻直径,适合的最小孔径
柄直径 Ds
用于沉头螺栓 DIN 7991
进给量 f,针对抗拉强度 < 500 N/mm2 的钢件
预钻孔直径
h9
3
6.3mm
104mm
1.5mm
5mm
M3
0.1mm/rev
1.5mm
h9
3
8.3mm
105mm
2mm
6mm
M4
0.1mm/rev
2mm
h9
3
10.4mm
107mm
2.5mm
6mm
M5
0.13mm/rev
2.5mm
h9
3
12.4mm
108mm
2.8mm
8mm
M6
0.13mm/rev
2.8mm
h9
3
16.5mm
111mm
3.2mm
10mm
M8
0.18mm/rev
3.2mm
h9
3
20.5mm
114mm
3.5mm
10mm
M10
0.22mm/rev
3.5mm
h9
3
25mm
118mm
3.8mm
10mm
M12
0.25mm/rev
3.8mm
h9
3
31mm
140mm
4.2mm
12mm
M16
0.25mm/rev
4.2mm
销售价 数量
 
862.15
932.05
998.63
1111.81
1178.38
1411.41
1624.43
2563.16

商品详情

商品名称:精密锥形锪钻,长型 90°
商品编号:150377 8,3
应用

精密锥形锪钻,用来无振纹加工精确的 90° 圆锪孔。
技术说明

所有锪钻都带有三个切削刃,径向铲背。锪钻整体锻造磨削而成。
精密锥形锪钻,加工公差精度优于 DIN335-C,配有长型圆柱形刀柄。
特殊的刃型,切刃分布极不均匀。再加上对应的切刃加工。
全新研发的特种 TiAlN 涂层,保证了理想的使用寿命。
技术参数
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
标准
工厂标准
锪钻切刃分布
不相同
内冷式
刀具材料
HSS
锥头锪钻钻尖角
90degrees
涂层
TiAlN
属性
刀柄公差
h9
切刃数 Z
3
外径
8.3mm
总长度 L
105mm
最小锪钻直径,适合的最小孔径
2mm
柄直径 Ds
6mm
用于沉头螺栓 DIN 7991
M4
进给量 f,针对抗拉强度 < 500 N/mm2 的钢件
0.1mm/rev
预钻孔直径
2mm
应用
铝金属含硅量 > 10%
适用
铝,塑料
适用
湿,最大
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材硬度 < 55 HRC
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
石墨/玻璃钢/热固性塑料
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
有条件适用
铜锌合金
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加