咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金铣刀
商品编号
202299
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 e8 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
202299 1
202299 1,2
202299 1,5
202299 1,8
202299 2
202299 2,5
202299 3
202299 3,5
202299 4
202299 4,5
202299 5
202299 5,5
202299 5,75
202299 6
202299 8
202299 10
202299 12
202299 14
202299 16
202299 18
202299 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
刀柄形状
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750?N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750?N/mm2 的钢的开槽铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的开槽铣削
齿数 Z
0.1mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
HA HA
1mm
3mm
0.5mm 0.5mm
3mm 3mm
50mm
3mm 3mm
水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
0.006mm
0.005mm
0.006mm
0.005mm
3 3
0.1mm 0.1mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
HA
1.2mm 1.2mm
4mm
0.6mm 0.6mm
4mm 4mm
50mm
3mm 3mm
水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
0.006mm
0.005mm
0.006mm
0.005mm
3
0.1mm 0.1mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
HA
1.5mm
4mm 4mm
0.75mm 0.75mm
4mm 4mm
50mm 50mm
3mm 3mm
水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
0.006mm
0.005mm
0.006mm
0.005mm
3 3
0.1mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6
HA
1.8mm
5mm
0.9mm 0.9mm
5mm 5mm
50mm
3mm
水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
0.006mm
0.005mm
0.006mm
0.005mm
3
0.1mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6
HA HA
2mm 2mm
5mm
1mm 1mm
5mm 5mm
50mm
3mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
0.011mm
0.01mm
0.011mm
0.01mm
3
0.1mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
HB HB
2.5mm
6mm 6mm
1.25mm 1.25mm
6mm 6mm
50mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
0.011mm
0.01mm
0.011mm
0.01mm
3 3
0.13mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
HB
3mm
8mm
1.5mm
8mm
57mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.025mm
0.02mm
3
0.13mm 0.13mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
HB HB
3.5mm 3.5mm
11mm
1.75mm 1.75mm
11mm 11mm
57mm 57mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
0.025mm
0.02mm
0.025mm
0.02mm
3 3
0.18mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
HB
4mm
11mm
2mm
11mm
57mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.025mm
0.02mm
3
0.18mm 0.18mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
HB HB
4.5mm
13mm 13mm
4.5mm 4.5mm
13mm 13mm
57mm 57mm
6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
0.025mm
0.02mm
0.025mm
0.02mm
3
0.2mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
HB
5mm
13mm
5mm
13mm
57mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.04mm
0.03mm
3
0.2mm 0.2mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
HB
5.5mm
13mm 13mm
5.5mm 5.5mm
13mm 13mm
57mm 57mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
0.04mm
0.03mm
0.04mm
0.03mm
3 3
0.2mm 0.2mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
HB HB
5.75mm
13mm
5.75mm 5.75mm
13mm 13mm
57mm 57mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
0.04mm
0.03mm
0.04mm
0.03mm
3
0.2mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
HB
6mm
13mm
6mm
13mm
57mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.05mm
0.04mm
3
0.2mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
HB
8mm
19mm
8mm
19mm
63mm
8mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.08mm
0.05mm
3
0.3mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
HB
10mm
22mm
10mm
22mm
72mm
10mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.09mm
0.06mm
3
0.3mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
HB
12mm
26mm
12mm
26mm
83mm
12mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.1mm
0.07mm
3
0.3mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
HB
14mm
26mm
14mm
26mm
83mm
14mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.1mm
0.07mm
3
0.4mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
HB
16mm
32mm
16mm
32mm
92mm
16mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.13mm
0.08mm
3
0.4mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
e8 e8
DIN 6535 HB,带 h6
HB
18mm
32mm 32mm
18mm 18mm
32mm 32mm
92mm 92mm
18mm
水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
0.15mm
0.09mm
0.15mm
0.09mm
3
0.5mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
HB
20mm
38mm
20mm
38mm
104mm
20mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.15mm
0.1mm
3
销售价 数量
 
276.16
276.16
276.16
276.16
276.16
286.13
286.13
286.13
286.13
286.13
286.13
286.13
286.13
286.13
395.07
668.77
855.18
1157.72
1627.77
2291.73
2729.51

商品详情

商品名称:整体硬质合金铣刀
商品编号:202299 8
技术说明

结构尺寸近似于 DIN 6527
技术参数
刀具材料
整体硬质合金
标准
DIN 6527
铣削加工的切宽 ae
0.5×D,针对切边 全槽加工,切深 1×D -
内冷式
涂层
没有涂层
型号
N
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.2mm
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
45degrees
公差,公称直径
e8
刀柄
DIN 6535 HB,带 h6
刀柄形状
HB
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
19mm
切槽时的最大切割深度 ap max
8mm
切边时的最大切割深度 ap max
19mm
总长度 L
63mm
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
45degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750?N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750?N/mm2 的钢的开槽铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的修边加工
0.08mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.05mm
齿数 Z
3
应用
通用
有条件适用
有条件适用
空气
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
铝,塑料
有条件适用
铝金属(短切屑)
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
湿,最小
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加