咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金铣刀 HPC
商品编号
203024
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
203024 10
203024 12
203024 16
203024 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900?N/mm2 的不锈钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的修边加工
齿数 Z
0.5mm
1.5 1.5
45degrees 45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
10mm 10mm
50mm
10mm 10mm
50mm
100mm
10mm
水平、倾斜和垂直
38degrees 38degrees
0.065mm
0.065mm
4
0.5mm
1.5
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
12mm
76mm
6mm
76mm
125mm
12mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.065mm
4
0.5mm
1.5
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
16mm
76mm
8mm
76mm
150mm
16mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.08mm
4
0.5mm
1.5
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
20mm
102mm
10mm
102mm
175mm
20mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.1mm
4
销售价 数量
 
3021.75
5223.68
10355.55
19203.97

商品详情

商品名称:整体硬质合金铣刀 HPC
商品编号:203024 20
提示

后继产品编号 203022。
技术参数
型号
N
刀柄公差
h6
切削加工策略
HPC
标准
工厂标准
刀具材料
整体硬质合金
涂层
TiAlN
螺旋角特征
不相同
铣削加工的切宽 ae
0.1×D,针对修边
内冷式
切刃间距
不相同
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.5mm
修正系数 fz
1.5
倒角刀尖角
45degrees
公差,公称直径
e8
刀柄
DIN 6535 HB,带 h6
切刃直径 DC
20mm
切削刃长度 Lc
102mm
切槽时的最大切割深度 ap max
10mm
切边时的最大切割深度 ap max
102mm
总长度 L
175mm
柄直径 Ds
20mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
38degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900?N/mm2 的不锈钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的修边加工
0.1mm
齿数 Z
4
应用
有条件适用
TOOLOX 44
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
通用
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
湿,最小
适用
TOOLOX 33
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
湿,最大
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加