咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金牛鼻铣刀
商品编号
206230
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ h6 DC / R1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
206230 4/1,0
206230 5/0,5
206230 5/1,0
206230 6/0,5
206230 6/1,0
206230 8/0,5
206230 8/1,0
206230 8/2,0
206230 10/0,5
206230 10/1,0
206230 10/2,0
206230 10/3,0
206230 12/0,5
206230 12/1,0
206230 12/2,0
206230 12/3,0
206230 16/1,0
206230 16/2,0
206230 16/3,0
206230 16/4,0
206230 16/5,0
206230 20/2,0
206230 20/3,0
206230 20/4,0
206230 20/5,0
修正系数 fz
刀柄
切刃半径 R1
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
带柄情况下的动平衡精度
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
螺纹升角
进给量 fz,针对短切屑铝合金的仿形铣削
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
颈位直径 D1
齿数 Z
1.25
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
1mm 1mm
4mm
11mm 11mm
1mm
0.2mm 0.2mm
11mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
57mm 57mm
17mm 17mm
6mm
45degrees 45degrees
0.02mm
0.02mm 0.02mm
3.7mm 3.7mm
3 3
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm
5mm
13mm
0.25mm
13mm
G 2.5,带 HA
57mm
19mm
6mm
45degrees
0.02mm
0.02mm
4.7mm
3
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1mm
5mm
13mm
0.25mm
13mm
G 2.5,带 HA
57mm
19mm
6mm
45degrees
0.02mm
0.02mm
4.7mm
3
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm
6mm
13mm
0.3mm
13mm
G 2.5,带 HA
57mm
19mm
6mm
45degrees
0.03mm
0.03mm
5.7mm
3
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1mm
6mm
13mm
0.3mm
13mm
G 2.5,带 HA
57mm
19mm
6mm
45degrees
0.03mm
0.03mm
5.7mm
3
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm
8mm
21mm
0.4mm
21mm
G 2.5,带 HA
63mm
25mm
8mm
45degrees
0.04mm
0.04mm
7.4mm
3
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1mm
8mm
21mm
0.4mm
21mm
G 2.5,带 HA
63mm
25mm
8mm
45degrees
0.04mm
0.04mm
7.4mm
3
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
2mm
8mm
21mm
0.4mm
21mm
G 2.5,带 HA
63mm
25mm
8mm
45degrees
0.04mm
0.04mm
7.4mm
3
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm
10mm
22mm
0.5mm
22mm
G 2.5,带 HA
72mm
30mm
10mm
45degrees
0.05mm
0.05mm
9.2mm
3
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1mm
10mm
22mm
0.5mm
22mm
G 2.5,带 HA
72mm
30mm
10mm
45degrees
0.05mm
0.05mm
9.2mm
3
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
2mm
10mm
22mm
0.5mm
22mm
G 2.5,带 HA
72mm
30mm
10mm
45degrees
0.05mm
0.05mm
9.2mm
3
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
3mm
10mm
22mm
0.5mm
22mm
G 2.5,带 HA
72mm
30mm
10mm
45degrees
0.05mm
0.05mm
9.2mm
3
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm
12mm
26mm
0.6mm
26mm
G 2.5,带 HA
83mm
36mm
12mm
45degrees
0.08mm
0.07mm
11mm
3
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1mm
12mm
26mm
0.6mm
26mm
G 2.5,带 HA
83mm
36mm
12mm
45degrees
0.08mm
0.07mm
11mm
3
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
2mm
12mm
26mm
0.6mm
26mm
G 2.5,带 HA
83mm
36mm
12mm
45degrees
0.08mm
0.07mm
11mm
3
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
3mm
12mm
26mm
0.6mm
26mm
G 2.5,带 HA
83mm
36mm
12mm
45degrees
0.08mm
0.07mm
11mm
3
1.25 1.25
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
1mm
16mm 16mm
36mm 36mm
1mm
0.8mm
36mm 36mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
92mm 92mm
42mm
16mm 16mm
45degrees 45degrees
0.1mm
0.09mm 0.09mm
15mm 15mm
3
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
2mm
16mm
36mm
0.8mm
36mm
G 2.5,带 HA
92mm
42mm
16mm
45degrees
0.1mm
0.09mm
15mm
3
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
3mm
16mm
36mm
0.8mm
36mm
G 2.5,带 HA
92mm
42mm
16mm
45degrees
0.1mm
0.09mm
15mm
3
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
4mm
16mm
36mm
0.8mm
36mm
G 2.5,带 HA
92mm
42mm
16mm
45degrees
0.1mm
0.09mm
15mm
3
1.25 1.25
DIN 6535 HA,带 h6
5mm 5mm
16mm
36mm 36mm
1mm
0.8mm 0.8mm
36mm 36mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
92mm 92mm
42mm
16mm 16mm
45degrees
0.1mm 0.1mm
0.09mm
15mm
3 3
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
2mm
20mm
41mm
1mm
41mm
G 2.5,带 HA
104mm
52mm
20mm
45degrees
0.13mm
0.12mm
19mm
3
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
3mm
20mm
41mm
1mm
41mm
G 2.5,带 HA
104mm
52mm
20mm
45degrees
0.13mm
0.12mm
19mm
3
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
4mm
20mm
41mm
1mm
41mm
G 2.5,带 HA
104mm
52mm
20mm
45degrees
0.13mm
0.12mm
19mm
3
1.25 1.25
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
5mm
20mm 20mm
41mm
1mm
1mm 1mm
41mm 41mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
104mm 104mm
52mm 52mm
20mm 20mm
45degrees 45degrees
0.13mm
0.12mm
19mm 19mm
3
销售价 数量
 
1081.02
1081.02
1081.02
1081.02
1081.02
1177.92
1177.92
1177.92
2156.11
2156.11
2156.11
2156.11
3148.21
3148.21
3148.21
3148.21
6630.55
6630.11
6630.11
6630.11
6630.55
12844.90
12844.90
12844.90
12845.56

商品详情

商品名称:整体硬质合金牛鼻铣刀
商品编号:206230 8/0,5

技术说明

最新一代的 DLC 涂层 sp2
采用偏心铲背,并且对排屑槽进行了额外的抛光,从而确保长切屑铝金属理想的排屑效果
公差:

  • 转角半径

R1 = 0.5 公差 ±0.02。
R1 > 0.5 − 1.5 公差 ±0.03。
R1 > 1.5 公差 ±0.05。

提示

可提供新一代产品!推荐的后继产品编号为 206255。

技术参数
涂层
DLC
标准
DIN 6527
铣削加工的切宽 ae
0.5×D,针对修边 0.05×D,针对仿形铣削 -
公差,公称直径
h6
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
型号
W
内冷式
刀具材料
整体硬质合金
属性
修正系数 fz
1.25
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
切刃半径 R1
0.5mm
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
21mm
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
0.4mm
切边时的最大切割深度 ap max
21mm
带柄情况下的动平衡精度
G 2.5,带 HA
总长度 L
63mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
25mm
柄直径 Ds
8mm
螺纹升角
45degrees
进给量 fz,针对短切屑铝合金的仿形铣削
0.04mm
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
0.04mm
颈位直径 D1
7.4mm
齿数 Z
3
应用
聚甲基丙烯酸甲酯丙烯
适用
聚醚醚酮
适用
铝合金
适用
蜂窝夹层板
有条件适用
20% 玻纤聚偏氟乙烯
适用
30% 玻纤尼龙 66
适用
25% 玻纤聚甲醛
适用
25% 树脂聚四氟乙烯
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
有条件适用
适用
铜锌合金
适用
高密度聚乙烯
适用
30% 玻纤聚醚醚酮
适用
酚醛树脂 PF 31
适用
湿,最小
适用
湿,最大
适用
铝金属(短切屑)
适用
空气
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加