咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金铣刀
商品编号
201302
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 e8 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
201302 0,3
201302 0,4
201302 0,5
201302 0,6
201302 0,7
201302 0,8
201302 0,9
201302 1
201302 1,2
201302 1,4
201302 1,5
201302 1,6
201302 1,8
201302 2
201302 2,5
201302 2,8
201302 3
201302 3,8
201302 4
201302 4,8
201302 5
201302 5,75
201302 6
201302 7
201302 7,75
201302 8
201302 9
201302 9,7
201302 10
201302 11
201302 11,7
201302 12
201302 13,7
201302 14
201302 15,7
201302 16
201302 18
201302 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
刀柄形状
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的开槽铣削
齿数 Z
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
HA
0.3mm
1mm
0.15mm
1mm
38mm
3mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.002mm
0.002mm
2
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
HA
0.4mm
1mm
0.2mm
1mm
38mm
3mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.002mm
0.002mm
2
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
HA
0.5mm
1.5mm
0.25mm
1.5mm
38mm
3mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.003mm
0.003mm
2
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
HA
0.6mm
1.5mm
0.3mm
1.5mm
38mm
3mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.003mm
0.003mm
2
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
HA
0.7mm
2mm
0.35mm
2mm
38mm
3mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.003mm
0.003mm
2
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
HA
0.8mm
2mm
0.4mm
2mm
38mm
3mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.003mm
0.003mm
2
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
HA
0.9mm
2.5mm
0.45mm
2.5mm
38mm
3mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.003mm
0.003mm
2
0.1mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
HA
1mm
3mm
0.5mm
3mm
38mm
3mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.006mm
0.005mm
2
0.1mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
HA
1.2mm
3mm
0.6mm
3mm
38mm
3mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.006mm
0.005mm
2
0.1mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
HA
1.4mm
3mm
0.7mm
3mm
38mm
3mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.006mm
0.005mm
2
0.1mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
HA
1.5mm
3mm
0.75mm
3mm
38mm
3mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.006mm
0.005mm
2
0.1mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
HA
1.6mm
3mm
0.8mm
3mm
38mm
3mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.006mm
0.005mm
2
0.1mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
HA
1.8mm
3mm
0.9mm
3mm
38mm
3mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.006mm
0.005mm
2
0.1mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
HA
2mm
4mm
1mm
4mm
38mm
3mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.011mm
0.01mm
2
0.1mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB
HB
2.5mm
4mm
1.25mm
4mm
50mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.011mm
0.01mm
2
0.1mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB
HB
2.8mm
5mm
1.4mm
5mm
50mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.011mm
0.01mm
2
0.13mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB
HB
3mm
5mm
1.5mm
5mm
50mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.025mm
0.02mm
2
0.13mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB
HB
3.8mm
6mm
1.9mm
6mm
54mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.025mm
0.02mm
2
0.18mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB
HB
4mm
8mm
2mm
8mm
54mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.025mm
0.02mm
2
0.18mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB
HB
4.8mm
9mm
4.8mm
9mm
54mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.025mm
0.02mm
2
0.2mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB
HB
5mm
9mm
5mm
9mm
54mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.04mm
0.03mm
2
0.2mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB
HB
5.75mm
10mm
5.75mm
10mm
54mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.04mm
0.03mm
2
0.2mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB
HB
6mm
10mm
6mm
10mm
54mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.05mm
0.04mm
2
0.2mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB
HB
7mm
11mm
7mm
11mm
58mm
8mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.05mm
0.04mm
2
0.2mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB
HB
7.75mm
12mm
7.75mm
12mm
58mm
8mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.05mm
0.04mm
2
0.2mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB
HB
8mm
12mm
8mm
12mm
58mm
8mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.08mm
0.05mm
2
0.3mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB
HB
9mm
13mm
9mm
13mm
66mm
10mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.08mm
0.05mm
2
0.3mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB
HB
9.7mm
14mm
9.7mm
14mm
66mm
10mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.08mm
0.05mm
2
0.3mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB
HB
10mm
14mm
10mm
14mm
66mm
10mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.09mm
0.06mm
2
0.3mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB
HB
11mm
16mm
11mm
16mm
73mm
12mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.09mm
0.06mm
2
0.3mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB
HB
11.7mm
16mm
11.7mm
16mm
73mm
12mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.09mm
0.06mm
2
0.3mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB
HB
12mm
16mm
12mm
16mm
73mm
12mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.1mm
0.07mm
2
0.3mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB
HB
13.7mm
18mm
13.7mm
18mm
75mm
14mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.1mm
0.07mm
2
0.3mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB
HB
14mm
18mm
14mm
18mm
75mm
14mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.1mm
0.07mm
2
0.4mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB
HB
15.7mm
22mm
15.7mm
22mm
82mm
16mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.13mm
0.08mm
2
0.4mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB
HB
16mm
22mm
16mm
22mm
82mm
16mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.13mm
0.08mm
2
0.4mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB
HB
18mm
24mm
18mm
24mm
84mm
18mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.15mm
0.09mm
2
0.5mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB
HB
20mm
26mm
20mm
26mm
92mm
20mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.15mm
0.1mm
2
销售价 数量
 
398.41
398.41
300.90
300.90
300.90
300.90
300.90
300.90
300.90
300.90
300.90
300.90
300.90
300.90
333.38
333.86
333.90
334.35
333.31
333.34
333.34
333.34
334.42
466.76
467.03
466.42
710.85
711.38
711.10
1170.39
1170.92
1170.81
1603.80
1603.32
2229.25
2228.09
3147.90
3768.73

商品详情

商品名称:整体硬质合金铣刀
商品编号:201302 9,7
技术说明

结构尺寸近似于 DIN 6527
经过改善的涂层,通用于钢材和铸件。
技术参数
刀具材料
整体硬质合金
涂层
AlCrN
铣削加工的切宽 ae
0.3×D,针对修边 全槽加工,切深 1×D -
内冷式
型号
N
标准
DIN 6527
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.3mm
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
45degrees
公差,公称直径
e8
刀柄
DIN 6535 HB
刀柄形状
HB
切刃直径 DC
9.7mm
切削刃长度 Lc
14mm
切槽时的最大切割深度 ap max
9.7mm
切边时的最大切割深度 ap max
14mm
总长度 L
66mm
柄直径 Ds
10mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
30degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的修边加工
0.08mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.05mm
齿数 Z
2
应用
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
湿,最小
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
通用
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
空气
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加