咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
30° 倒角铣刀
商品编号
216548
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
216548 6
切刃数 Z
切刃直径 DC
切槽时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1
最大倒角直径 Dmax
柄直径 DS h6
转位刀片螺栓
配套适用的转位刀片
2
6mm
10mm
100mm
38mm
32mm
25mm
219844(15IP;3.0 Nm)
260986 HB725
销售价 数量
 
3485.08

商品详情

商品名称:30° 倒角铣刀
商品编号:216548 6
提示

使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 3.0,带刀头,编号 674252,规格尺寸 15IP
技术参数
正向倒角角度
120degrees
刀具更换
PowerCard
柄类型
Weldon 刀柄
内冷式
属性
切刃数 Z
2
切刃直径 DC
6mm
切槽时的最大切割深度 ap max
10mm
总长度 L
100mm
悬伸长度 L1
38mm
最大倒角直径 Dmax
32mm
柄直径 DS h6
25mm
转位刀片螺栓
219844(15IP;3.0 Nm)
配套适用的转位刀片
260986 HB725
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加