咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金球头铣刀
商品编号
207092
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
207092 3
207092 4
207092 6
207092 8
207092 10
207092 12
仿形加工时的最大切削深度 ap max
修正系数 fz
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切边时的最大切割深度 ap max
半径 R
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
螺纹升角
进给量 fz,针对短切屑铝合金的仿形铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
0.09mm
1.25
3mm
10mm
10mm
1.5mm
125mm
82mm
3mm
45degrees
0.03mm
2.7mm
2
0.12mm
1.25
4mm
13mm
13mm
2mm
125mm
86mm
4mm
45degrees
0.03mm
3.7mm
2
0.18mm
1.25
6mm
16mm
16mm
3mm
150mm
94mm
6mm
45degrees
0.06mm
5.5mm
2
0.24mm
1.25
8mm
22mm
22mm
4mm
150mm
104mm
8mm
45degrees
0.06mm
7.5mm
2
0.3mm
1.25
10mm
25mm
25mm
5mm
150mm
110mm
10mm
45degrees
0.08mm
9.4mm
2
0.36mm
1.25
12mm
26mm
26mm
6mm
150mm
105mm
12mm
45degrees
0.08mm
11.4mm
2
销售价 数量
 
2433.19
2812.75
3767.41
4630.75
6465.41
7551.35

商品详情

商品名称:整体硬质合金球头铣刀
商品编号:207092 8
提示

后继产品编号 207090。
技术说明

采用最新一代的 DLC 涂层 sp2
公差:圆弧轮廓 = ±0.01 mm。
技术参数
带柄情况下的动平衡精度
G 2.5,带 HA
公差,公称直径
f8
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
标准
工厂标准
铣削加工的切宽 ae
0.03×D,针对仿形铣削
涂层
DLC
刀柄公差
h6
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
刀具材料
整体硬质合金
型号
W
内冷式
属性
仿形加工时的最大切削深度 ap max
0.24mm
修正系数 fz
1.25
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
22mm
切边时的最大切割深度 ap max
22mm
半径 R
4mm
总长度 L
150mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
104mm
柄直径 Ds
8mm
螺纹升角
45degrees
进给量 fz,针对短切屑铝合金的仿形铣削
0.06mm
颈位直径 D1
7.5mm
齿数 Z
2
应用
空气
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
铝金属(短切屑)
适用
湿,最小
适用
聚醚醚酮
适用
25% 树脂聚四氟乙烯
适用
蜂窝夹层板
有条件适用
铝合金
适用
30% 玻纤尼龙 66
适用
酚醛树脂 PF 31
适用
有条件适用
适用
湿,最大
适用
铜锌合金
适用
25% 玻纤聚甲醛
适用
聚甲基丙烯酸甲酯丙烯
适用
30% 玻纤聚醚醚酮
适用
20% 玻纤聚偏氟乙烯
适用
高密度聚乙烯
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加