咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
圆盘铣刀,带螺纹 宽度 ap = 6 mm
商品编号
218544
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
218544 50
218544 63
218544 80
凸缘长度 L1
切刃直径 DC
安装螺纹 M
总长度 L
最大切入深度 ae max
有效切刃数量 Zeff
直径 D1 h6
直径 D2
转位式刀片数量
配套适用的转位刀片
15mm
50mm
M16
35mm
14mm
2
17mm
29mm
4
SNHX
63mm
M16
35mm
14mm
3
17mm
29mm
6
SNHX
80mm
M16
35mm
22.5mm
4
17mm
29mm
8
SNHX
销售价 数量
 
8380.40
9839.27
11508.87

商品详情

商品名称:圆盘铣刀,带螺纹 宽度 a<sub>p</sub> = 6 mm
商品编号:218544 80
技术说明

采用高强度特种钢的侧面铣刀,可以有效降低振动。
应用

用于铣槽以及开槽。可用于平整或不平整的槽底。
提示

使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 2.2,带刀头,编号 674248,规格尺寸 TX15
可以购买最大直径 D = 200 mm 的圆盘铣刀。
技术参数
ISO 代码,转位刀片
SN.. 1203
转位刀片螺栓套件
219950(TX15;2.2 Nm)
内冷式
刀具更换
PowerCard
属性
凸缘长度 L1
切刃直径 DC
80mm
安装螺纹 M
M16
总长度 L
35mm
最大切入深度 ae max
22.5mm
有效切刃数量 Zeff
4
直径 D1 h6
17mm
直径 D2
29mm
转位式刀片数量
8
配套适用的转位刀片
SNHX
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加