咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
标准顶爪
商品编号
361124
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
361124 63C
361124 80C
361124 100
卡爪宽度 b
卡爪长度 l
卡爪高度 h
适合的颜色代码
长度 l1
高度 h1
63mm
60mm
40mm
Xpent0
12mm
20mm
80mm
60mm
40mm
Xpent0
12mm
20mm
100mm
60mm
40mm
Xpent0
12mm
20mm
销售价 数量
 
6378.08
6378.08
6047.23

商品详情

商品名称:标准顶爪
商品编号:361124 80C
技术说明

带涂层,经过硬化和研磨。
供货范围

包括固定螺栓。
应用

用于固定附加卡爪,编号 361140 − 361149。
适用于

5 轴夹紧装置套装编号 361100 和夹紧模块编号 361105 − 361110。
技术说明
舒适款,宽度缩小版。
属性
卡爪宽度 b
80mm
卡爪长度 l
60mm
卡爪高度 h
40mm
适合的颜色代码
Xpent0
长度 l1
12mm
高度 h1
20mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加