咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
液压支架 VDI 30
商品编号
319753
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
319753 20
外径 D
夹紧直径 D1
悬伸长度 A 尺寸
有效长度 L1
重量
42mm
20mm
64mm
42mm
0.5kg
销售价 数量
 
9187.99

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:液压支架 VDI 30
商品编号:319753 20
优点

  • 理想的减震特性,从而获得完美的工件表面,延长使用寿命。
  • 快速又简单的操作。
  • 灵活使用变径套。
  • 完美定心。

应用

适合用于钻孔、铰孔、锪孔以及镗杆。
技术说明

独特的夹紧桥架,夹紧 h6 和 h7 柄。端面激光和支架上的对准螺栓,实现更加轻松和明确地对准镗杆。包含长度调整螺栓。适合内冷却。
两枚固定螺栓确保最佳可接近性,无论是主轴还是副轴。包含球形喷嘴。
技术参数
固定器
VDI 30
属性
外径 D
42mm
夹紧直径 D1
20mm
悬伸长度 A 尺寸
64mm
有效长度 L1
42mm
重量
0.5kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加