咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
半精加工铣刀
商品编号
191710
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
直径 k12 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
191710 6
191710 7
191710 8
191710 9
191710 10
191710 11
191710 12
191710 14
191710 16
191710 18
191710 20
191710 22
191710 25
191710 30
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的开槽铣削
齿数 Z
1.25
90degrees
k12
DIN 1835 B,带 h6
6mm
13mm
6mm
13mm
57mm
6mm
水平和倾斜
27-30degrees
0.012mm
4
1.25
90degrees
k12
DIN 1835 B,带 h6
7mm
16mm
7mm
16mm
66mm
10mm
水平和倾斜
27-30degrees
0.012mm
4
1.25
90degrees
k12
DIN 1835 B,带 h6
8mm
19mm
8mm
19mm
69mm
10mm
水平和倾斜
27-30degrees
0.018mm
4
1.25
90degrees
k12
DIN 1835 B,带 h6
9mm
19mm
9mm
19mm
69mm
10mm
水平和倾斜
27-30degrees
0.018mm
4
1.25
90degrees
k12
DIN 1835 B,带 h6
10mm
22mm
10mm
22mm
72mm
10mm
水平和倾斜
27-30degrees
0.028mm
4
1.25
90degrees
k12
DIN 1835 B,带 h6
11mm
26mm
11mm
26mm
79mm
12mm
水平和倾斜
27-30degrees
0.028mm
4
1.25
90degrees
k12
DIN 1835 B,带 h6
12mm
26mm
12mm
26mm
83mm
12mm
水平和倾斜
27-30degrees
0.042mm
4
1.25
90degrees
k12
DIN 1835 B,带 h6
14mm
26mm
14mm
26mm
83mm
12mm
水平和倾斜
27-30degrees
0.042mm
4
1.25
90degrees
k12
DIN 1835 B,带 h6
16mm
32mm
16mm
32mm
92mm
16mm
水平和倾斜
27-30degrees
0.05mm
4
1.25
90degrees
k12
DIN 1835 B,带 h6
18mm
32mm
18mm
32mm
92mm
16mm
水平和倾斜
27-30degrees
0.05mm
4
1.25
90degrees
k12
DIN 1835 B,带 h6
20mm
38mm
20mm
38mm
104mm
20mm
水平和倾斜
27-30degrees
0.06mm
4
1.25
90degrees
k12
DIN 1835 B,带 h6
22mm
38mm
22mm
38mm
104mm
20mm
水平和倾斜
27-30degrees
0.06mm
5
1.25
90degrees
k12
DIN 1835 B,带 h6
25mm
45mm
25mm
45mm
121mm
25mm
水平和倾斜
27-30degrees
0.064mm
5
1.25
90degrees
k12
DIN 1835 B,带 h6
30mm
45mm
30mm
45mm
121mm
25mm
水平和倾斜
27-30degrees
0.068mm
5
销售价 数量
 
477.61
559.38
552.72
626.39
614.95
718.00
655.77
735.95
856.95
912.52
1138.30
1282.15
1560.19
2404.09

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:半精加工铣刀
商品编号:191710 9
技术说明

切削刃经过波纹修磨。
技术参数
内冷式
铣削轮廓面
NF
刀具材料
HSS Co 8
刀柄公差
h6
涂层
没有涂层
标准
DIN 844 B
属性
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
90degrees
公差,公称直径
k12
刀柄
DIN 1835 B,带 h6
切刃直径 DC
9mm
切削刃长度 Lc
19mm
切槽时的最大切割深度 ap max
9mm
切边时的最大切割深度 ap max
19mm
总长度 L
69mm
柄直径 Ds
10mm
横向进给方向
水平和倾斜
螺纹升角
27-30degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.018mm
齿数 Z
4
应用
铝金属(短切屑)
有条件适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
铜锌合金
有条件适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加