咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
系绳靴子,黑色 Xenia SF ESD, S3 XB 欧盟鞋码 35
商品编号
092741 35
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:系绳靴子,黑色 Xenia SF ESD, S3 XB 欧盟鞋码 35
商品编号:092741 35
抗静电:否
标准:衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
产品类别:安全靴
系列:Xenia
安全鞋的欧盟尺码:35.0
矫正按照 BGR 191:否
整鞋防水:否
防护等级:S3
耐切割:否
防滑:否
有花纹的鞋底:否
耐油且耐汽油的鞋底:否

更多参数>>

提示
编号 092740 下的标准规格 NB。

标准
EN ISO 20435:2011 S3 SRC。
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。

技术说明
女式安全鞋 Xenia SF,采用 VARIO Multiflex® 技术。
  • 超轻光滑的超细纤维,带有独特的高频印花。
  • 鞋子采用无缝设计。
  • 具有柔软、透气功能的内衬。
  • 舒适型鞋垫 ERGO-SOFT ESD。
  • 耐磨的 TPU 制鞋尖保护。
  • 用于稳固的 TPU 鞋跟镶边。
  • 运动鞋底 TPU Woman Sport ESD,防滑。
  • 防尘舌。
  • ESD 装备。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加