咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钳工锤,带 锤柄护套 不包括锤柄在内的重量 100 g
商品编号
750100 100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:钳工锤,带 锤柄护套 不包括锤柄在内的重量 100 g
商品编号:750100 100
防爆:否
不包括锤柄在内的重量:100
标准:DIN 1041
手柄长度:260
产品类别:锤子

更多参数>>

材料
特殊工具钢。

备件
备用手柄可用编号 752200、编号 751700 250(规格尺寸 50)、编号 751700 260(规格尺寸 100)订购。

标准
锤头,符合 DIN 1041。

技术说明
带有 Hickory 锤柄,弧面外形,带有涂装。
锤头采用模压锻造,经过尺寸精确的磨削处理。经过仔细的淬硬和回火处理。锤头涂漆,锤面和柄部无镀层。
从规格 200 开始带有钢制手柄保护套。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加