咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
VCMW 110302
商品编号
265782
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
265782 M
ISO 代码,转位刀片
不均匀
刀具材料
切削加工条件
切削边缘构造
切削速度 vc 主要应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
更换次数/切刃数量
类型
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
连续
钢材硬度 < 55 HRC
钢材硬度 < 60 HRC
VCMW 110302
适用
CBN
连续
M
80m/min - 200m/min
0.25mm
0.1mm
0.1mm - 0.25mm
适用
2
BUX220
精加工
0.2mm
0.1mm/rev - 0.2mm/rev
适用
适用m/min
适用m/min
销售价 数量
 
441.74

商品详情

商品名称:VCMW 110302
商品编号:265782 M
技术说明

  • 一次性规格
  • 单刃。

提示

其它形状,规格和刀尖半径的可转位刀片,可根据需求提供。
技术参数
可转位刀片型材
通用
属性
ISO 代码,转位刀片
VCMW 110302
不均匀
适用
刀具材料
CBN
切削加工条件
连续
切削边缘构造
M
切削速度 vc 主要应用
80m/min - 200m/min
切割深度 ap max
0.25mm
切割深度 ap min
0.1mm
切割深度 ap
0.1mm - 0.25mm
适用
更换次数/切刃数量
2
类型
BUX220
精加工/粗加工分配
精加工
角半径
0.2mm
进给量 f
0.1mm/rev - 0.2mm/rev
连续
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用m/min
钢材硬度 < 60 HRC
适用m/min
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加