咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电焊工高帮鞋,黑色 CARL II HI,S3 欧盟鞋码 47
商品编号
092254 47
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:电焊工高帮鞋,黑色 CARL II HI,S3 欧盟鞋码 47
商品编号:092254 47
抗静电:否
标准:衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
产品类别:安全靴
系列:CARL
安全鞋的欧盟尺码:47.0
矫正按照 BGR 191:否
整鞋防水:否
防护等级:S3
耐切割:否
防滑:否
有花纹的鞋底:否
耐油且耐汽油的鞋底:否

更多参数>>

提示
库存商品,欧盟尺码 39 – 46,可按欧盟尺码 39 – 48 订货。

标准
EN ISO 20345:2022 S3 FO SR LG HI HRO
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。

技术说明
具有出色耐热性能的焊工靴。耐热性高达约 200 °C,短时耐热高达 300 °C。
  • 面料由坚固的牛皮制成。
  • 皮革内衬。
  • 密封式鞋带扣。
  • 全长鞋垫 Basic 灰色。
  • 防静电的软毛毡内底。
  • 大块花纹,橡胶/PU 外底 SAFETY GRIP。
  • PU 顶尖保护。
  • 耐热缝。
  • 方便穿鞋的快速锁扣。
  • 带软垫的防烫套。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加