商品详情
- 商品名称:焊工用连体工装裤 PROBAN 成衣尺寸 DE 52
- 商品编号:091599 52
- 颜色:贵族蓝
- 服装标准:DIN EN ISO 11611 焊接防护 | DIN EN ISO 11612 火焰和高温防护
- 成衣尺寸 DE:52
- 材料基重 / 布料密度:380
- 全棉:100% 棉
- 清洗:60 °C 彩色衣物
- 系列:PROBAN
- 产品类别:焊工防护裤
- 性别:男式
更多参数>>
提示
按需求,可以提供获得 EN 11612,A1,B1,C1,E3,F1 认证的面料平方克重为 470g/m2 的系列。或者提供更轻的类型,克重为 320g/m2,按照 EN 11611,1 类,A1 和 EN 11612 A1,B1,C1 通过检测。有关尺码的详细信息,请参阅尺码表。
标准
- EN ISO 11611,2 类,A1
- EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1
技术说明
经典单色焊工防护服格外
坚固并且兼具高度的
穿着舒适性和良好的
透气性。该服饰可以确保预防性防护高温、火花和焊渣。另外,该系列具有防火性,即使反复洗涤后也能保持防火性。使用领域:钢铁厂、金属加工行业、焊工、设备制造、铸造车间。
连体工装裤 PROBAN® 具有带卡扣的弹性背带,非常舒适、方便。后背下面部位设计有大面积肾保护区,提升保护性。侧面开口可以用按扣调节。
- 两个侧兜。
- 加固的围兜口袋、米尺口袋和臀部口袋带有袋盖和隐蔽式按扣。
- 开口带隐蔽式按扣