咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
低帮鞋,黑色 MANAGER XXB Low ESD, S3 欧盟鞋码 43
商品编号
092243 43
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:低帮鞋,黑色 MANAGER XXB Low ESD, S3 欧盟鞋码 43
商品编号:092243 43
耐刺穿性:纺织物
静电性能:EGB/ESD
颜色:黑色
包头材料:钢
标准:衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
防护等级:S3
安全鞋的欧盟尺码:43.0
鞋底特性:回弹鞋底
系列:MANAGER
产品类别:低帮鞋
性别:男式 | 通用款

更多参数>>

标准
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。

技术说明
优雅的商务安全鞋搭配黑色色调的商务装。鞋底内芯采用 BASF 的 Infinergy® 高科技面料,保证整体减震。
  • 绒面皮革面料。
  • 皮革内衬。
  • 防静电的软质无纺布鞋垫。
  • 全包鞋垫 Sportive ESD 灰色。
  • PU/PU 鞋底 WELLMAXX BUSINESS。
  • ESD 装备。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加