咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
化学品防护手套(副) AlphaTec 58-270 手套规格 7
商品编号
094759 7
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:化学品防护手套(副) AlphaTec 58-270 手套规格 7
商品编号:094759 7
切削类型:多用途
手套规格:7
产品类别:化学品防护手套
防割等级:A
防护类型:类别 III
手套类型:化学品防护手套
EN 374:Type A (JKLOPT)
系列:AlphaTec®
AQL:0.65
EN 388:3121A
手套特性:食品认证 | 不含乳胶 | 过敏症皮肤适用
应用:可重复使用

更多参数>>

提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

标准
防护细菌、真菌和病毒的能力符合 EN 374 标准

技术说明
类别 III 的防护手套。
AlphaTec® 58-270。适用轻微至中等负荷的化学品操作的丁腈手套。无缝尼龙基体上的轻便双层丁腈提供出色的触觉灵敏性和灵活性。手套重量轻,佩戴舒适性很高,同时完全防止与机油、化学品和其他液体发生有害接触。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加