咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
3 重定心虎钳支座
商品编号
360156
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
360156 80/120
槽宽 n H7
直径 d
角 α
高度 h
20mm
400mm
45degrees
140mm
销售价 数量
 
34202.32
  • 商品详情

商品详情

商品名称:3 重定心虎钳支座
商品编号:360156 80/120
技术说明

定心虎钳通过夹爪装夹到三向支架上。每个装夹侧双槽,从而可以选择定心虎钳错开 90°。托架通过零点夹紧系统 GARANT ZeroClamp(连接孔已为拉栓准备好,编号 360025 规格尺寸 18M16)固定在机床工作台上或通过 T 形槽直接固定在机床工作台上。
适用于

定心虎钳,编号 360133。
材料

高强度铝合金,阳极硬化处理。
供货范围

包括用于对齐的 6 个 T 型槽螺母。
提示

用于安装 Xtric 80。使用夹紧套装 363082 80。参见备件清单。
属性
槽宽 n H7
20mm
直径 d
400mm
角 α
45degrees
高度 h
140mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加