咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车床回转顶尖 60° / 30°
商品编号
320658
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
320658 2
320658 3
320658 4
320658 5
320658 6
主体直径 D
最大径向偏差
最大顶尖直径 30° A
最大顶尖直径 60° A
最高转速
有效长度 B
莫氏锥
适用工件重量
顶尖长度 C
45mm
0.005mm
8mm
20mm
5000min-1
87mm
2
140kg
37mm
60mm
0.005mm
10mm
24mm
4300min-1
106mm
3
400kg
47mm
60mm
0.005mm
10mm
24mm
4300min-1
107mm
4
500kg
47mm
78mm
0.005mm
12mm
32mm
3200min-1
132mm
5
1200kg
61mm
110mm
0.005mm
20mm
52mm
2000min-1
178mm
6
2500kg
86mm
销售价 数量
 
4747.69
5806.54
6626.28
9478.32
18888.32

霍 夫 曼

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:车床回转顶尖 60° / 30°
商品编号:320658 6
技术说明

  • 由淬透的工具钢制成的刀柄支撑式中心冲轴。
  • 活动顶尖经过硬化处理,可反复重新研磨。
  • 可实现高径向跳动精度的精密滚动轴承。
  • 持续润滑免维护。
  • 特殊密封可防止污物和冷却液侵入。
  • 整个顶针经过硬化、打磨处理。

带加长型顶尖,顶尖角 60° / 30°。
应用

适用于各类机床,既适合进行粗车加工,也适合进行精车加工。
加长的顶尖,使得车刀能够不受任何限制地行进至工件的端面。特别适合仿形车削加工。
描述

定心顶尖主要用于车床,用于支承长型和细长型工件,否则这些工件可能由于作用力弯曲或摆动。
定心顶尖采用莫氏锥柄固定。工件在夹头中夹紧,通过定心钻头形成锪口。夹紧后嵌入定心顶尖。
属性
主体直径 D
110mm
最大径向偏差
0.005mm
最大顶尖直径 30° A
20mm
最大顶尖直径 60° A
52mm
最高转速
2000min-1
有效长度 B
178mm
莫氏锥
6
适用工件重量
2500kg
顶尖长度 C
86mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加