咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
硬质毛毡抛光条
商品编号
552035
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
552035 6X150
552035 10X150
宽度
形状说明
长度
高度
6mm
四方形
150mm
6mm
10mm
四方形
150mm
10mm
销售价 数量
 
22.44
43.36

商品详情

商品名称:硬质毛毡抛光条
商品编号:552035 6X150
应用

用于抛光作业,例如在模具制造领域。
技术说明

中等硬度毛毡抛光棒
属性
宽度
6mm
形状说明
四方形
长度
150mm
高度
6mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加