咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
张紧钩带环形凸缘 M16
商品编号
370072
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
370072 1
370072 2
370072 3
370072 4
370072 5
370072 6
Fmax
H1
型号
最大扭矩
螺纹 M
长度 1
高度 H2
13.4kN
50mm - 65mm
1
60Nm
M16
40mm
36mm
12.4kN
50mm - 65mm
2
60Nm
M16
50mm
36mm
12kN
50mm - 65mm
3
60Nm
M16
60mm
36mm
13.4kN
65mm - 80mm
4
60Nm
M16
40mm
36mm
12.4kN
65mm - 80mm
5
60Nm
M16
50mm
36mm
12kN
65mm - 80mm
6
60Nm
M16
60mm
36mm
销售价 数量
 
1132.13
1223.44
1290.39
1166.22
1253.87
1326.91

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:张紧钩带环形凸缘 M16
商品编号:370072 6
适用于

高度元件,编号 370079。
应用

直接拧入一个网格孔中,也不带下沉。
以节省空间的方式夹紧工件。
以节省空间的方式夹紧工件。
技术说明

完全由调质钢制成并经过氧化处理。
属性
Fmax
12kN
H1
65mm - 80mm
型号
6
最大扭矩
60Nm
螺纹 M
M16
长度 1
60mm
高度 H2
36mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加