咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
平行垫片对,用于 366702 / 6704,规格尺寸 100
商品编号
366706
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
宽度 × 高度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
366706 2X5
366706 2X10
366706 2X15
366706 2X20
366706 3X6
366706 3X11
366706 3X16
366706 3X21
366706 4X7
366706 4X12
366706 4X17
366706 4X22
366706 5X8
366706 5X13
366706 5X18
366706 5X23
366706 6X9
366706 6X14
366706 6X19
366706 6X24
宽度
高度
2mm
5mm
2mm
10mm
2mm
15mm
2mm
20mm
3mm
6mm
3mm
11mm
3mm
16mm
3mm
21mm
4mm
7mm
4mm
12mm
4mm
17mm
4mm
22mm
5mm
8mm
5mm
13mm
5mm
18mm
5mm
23mm
6mm
9mm
6mm
14mm
6mm
19mm
6mm
24mm
销售价 数量
 
777.06
777.06
777.06
777.06
777.06
777.06
777.06
777.06
777.06
777.06
777.06
777.06
777.06
777.06
777.06
777.06
777.06
777.06
777.06
777.06

霍 夫 曼

同类其他品牌

商品详情

商品名称:平行垫片对,用于 366702 / 6704,规格尺寸 100
商品编号:366706 6X14
适用于

平行垫板套装 366702;366704。
应用

从事高精度加工时,用于在台虎钳或工装上平行装夹工件。
技术说明

硬度:60 HRC。成对经过精磨加工。
GARANT − 精密型。精度:高度和宽度公差 ±0.007 mm。
属性
宽度
6mm
高度
14mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加