咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
加长杆
商品编号
237666
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
237666 HW20
237666 HW25
237666 HW32
237666 HW40
237666 HW50
237666 HW63
237666 HW80
接口
长度 L
HW20
25mm
HW25
30mm
HW32
40mm
HW40
50mm
HW50
50mm
HW63
75mm
HW80
100mm
销售价 数量
 
2447.66
2447.66
2666.48
2666.48
2763.75
3744.44
4360.40

商品详情

商品名称:加长杆
商品编号:237666 HW20


技术参数
内冷式
属性
接口
HW20
长度 L
25mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加