咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
开槽镗杆架 E2 型
商品编号
319276
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
319276 10
319276 12
319276 16
319276 20
319276 25
319276 32
319276 40
d8
l6
l7
l8
孔 d2(H7)
螺纹 M
45mm
90mm
95mm
50mm
10mm
M22×1.5
45mm
90mm
95mm
50mm
12mm
M22×1.5
45mm
90mm
95mm
50mm
16mm
M22×1.5
55mm
108mm
100mm
63mm
20mm
M22×1.5
55mm
108mm
100mm
63mm
25mm
M22×1.5
65mm
130mm
120mm
80mm
32mm
M22×1.5
75mm
160mm
150mm
100mm
40mm
M22×1.5
销售价 数量
 
2988.66
2988.66
2988.66
2988.66
2988.66
3125.29
3347.29

商品详情

商品名称:开槽镗杆架 E2 型
商品编号:319276 40
技术说明

  • 请缠紧刀杆,这样可抵消冲击并避免振动。
  • 可进行内冷和外冷。

可以安装镗杆规格 10 − 20。
提示

备件,编号 319287 - 9288 请参考备件清单。
技术参数
VDI 尺寸
VDI 40
型式
E
属性
d8
75mm
l6
160mm
l7
150mm
l8
100mm
孔 d2(H7)
40mm
螺纹 M
M22×1.5
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加