咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT圆板牙
商品编号
141550
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
BSW
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
141550 W1
141550 W1/2
141550 W1/4
141550 W1/8
141550 W3/4
141550 W3/8
141550 W3/16
141550 W5/8
141550 W5/16
141550 W5/32
141550 W7/8
141550 W7/16
141550 W7/32
141550 W9/16
公差等级
切削方向
外径
每英寸螺距
螺纹直径
螺纹规格
高度
中等
55mm
8
25.4mm
W1
22mm
中等
38mm
12
12.7mm
W1/2
14mm
中等
20mm
20
6.35mm
W1/4
7mm
中等
20mm
40
3.18mm
W1/8
5mm
中等
45mm
10
19.05mm
W3/4
18mm
中等
30mm
16
9.53mm
W3/8
11mm
中等
20mm
24
4.76mm
W3/16
7mm
中等
45mm
11
15.88mm
W5/8
18mm
中等
25mm
18
7.94mm
W5/16
9mm
中等
20mm
32
3.97mm
W5/32
7mm
中等
55mm
9
22.23mm
W7/8
22mm
中等
30mm
14
11.11mm
W7/16
11mm
中等
20mm
24
5.56mm
W7/32
7mm
中等
38mm
12
14.29mm
W9/16
14mm
销售价 数量
 
3431.83
1504.75
854.63
970.13
2021.15
1154.94
963.61
1938.65
956.96
1118.61
3431.83
1230.77
1138.44
1620.23

商品详情

商品名称:GARANT圆板牙
商品编号:141550 W1/4
技术说明

封闭式的开槽廓型;两面均带有卷屑槽,确保顺畅的切入以及朝攻丝方向良好的排屑。切削锥所占螺纹头数为 1 3/4。
应用

适用于符合 BSW 标准 BS84 的中等公差区间 Whitworth 螺纹
技术参数
螺纹断面角
55degrees
标准
EN 22568
刀具材料
HSS
螺纹种类
BSW
属性
公差等级
中等
切削方向
外径
20mm
每英寸螺距
20
螺纹直径
6.35mm
螺纹规格
W1/4
高度
7mm
应用
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加