咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
肘夹 带水平地脚
商品编号
376615
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
376615 2
376615 3
376615 4
压紧螺栓
型号
夹力 P1
夹力 P2
夹紧高度 L2
孔直径 d
孔距 e
孔距 f
总长度
整体高度
M6×50mm
68300J
1600N
3000N
28mm
5.6mm
26mm
24.5mm
224mm
51mm
M8×58mm
68300J
2500N
4000N
33.5mm
6.5mm
25.7mm
25mm
242mm
58mm
M10×76mm
68300J
3500N
8000N
41mm
8.5mm
41mm
36mm
329mm
77mm
销售价 数量
 
580.47
675.74
839.16

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:肘夹 带水平地脚
商品编号:376615 4
技术说明

接触面保护。
通过采用新款手柄实现紧凑的结构设计。
增强结构带有更高的夹持力。
通过水平底座固定于装配板之上。
符合人机工程学的手柄由两部分组成,由于增大了手部支承面积而拥有较高的操作舒适度。
应用

用于生产系列部件时的快速夹紧或释放,或特殊夹具的安装。适于在钻孔,铰孔,研磨,折弯,焊接及安装等过程中的工件夹紧。
属性
压紧螺栓
M10×76mm
型号
68300J
夹力 P1
3500N
夹力 P2
8000N
夹紧高度 L2
41mm
孔直径 d
8.5mm
孔距 e
41mm
孔距 f
36mm
总长度
329mm
整体高度
77mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加