咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
开槽缩径套
商品编号
302175
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
302175 6
302175 8
302175 10
302175 12
302175 14
302175 16
302175 18
302175 20
302175 25
夹紧直径 D1
直径 D
6mm
32mm
8mm
32mm
10mm
32mm
12mm
32mm
14mm
32mm
16mm
32mm
18mm
32mm
20mm
32mm
25mm
32mm
销售价 数量
 
2163.45
2163.45
2163.45
2163.45
2163.45
2163.45
2163.45
2163.45
2163.45

商品详情

商品名称:开槽缩径套
商品编号:302175 6
技术说明

带内冷缝。
应用

  • 用于钻孔、铰孔、铣削和刀具刃磨。
  • 用于夹紧缩径刀具。
  • 同心度 ±5 µm (当 3×d 时的系统精度)。
  • 同心度 ±2 µm (用于变径套)。
  • 在直接夹紧时获得更高的夹紧力。

适用于

HD 夹头的夹紧直径为 ⌀ 32 mm。
技术参数
内冷式
属性
夹紧直径 D1
6mm
直径 D
32mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加