咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Power Drill 可转位刀片钻头 组合刀柄
商品编号
234015
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
234015 14
234015 14,5
234015 15
234015 15,5
234015 16
234015 16,5
234015 17
234015 17,5
234015 18
234015 18,5
234015 19
234015 19,5
234015 20
234015 20,5
234015 21
234015 21,5
234015 22
234015 22,5
234015 23
234015 23,5
234015 24
234015 24,5
234015 25
234015 25,5
234015 26
234015 26,5
234015 27
234015 27,5
234015 28
234015 28,5
234015 29
234015 29,5
234015 30
234015 30,5
234015 31
234015 31,5
234015 32
234015 32,5
234015 33
234015 33,5
234015 34
234015 34,5
234015 35
234015 35,5
234015 36
234015 36,5
234015 37
234015 37,5
234015 38
234015 38,5
234015 39
234015 39,5
234015 40
234015 40,5
234015 41
234015 41,5
234015 42
234015 42,5
234015 43
234015 43,5
234015 44
ISO 代码,转位刀片
公称直径 D
切刃数 Z
悬伸长度 LA
最大调节限值 Vmax
有效长度 L1
柄直径 Ds
柄长 Ls
类型
系列
转位刀片螺栓套件
适用于英寸直径
SOGX 050204
14
1
83mm
0.25mm
70mm
20mm
50mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 5IP (0.38 Nm)
SOGX 050204
14.5
1
89mm
0.25mm
75mm
20mm
50mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 5IP (0.38 Nm)
SOGX 050204
15
1
89mm
0.25mm
75mm
20mm
50mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 5IP (0.38 Nm)
19/32inch
SOGX 050204
15.5
1
96mm
0.25mm
80mm
20mm
50mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 5IP (0.38 Nm)
SOGX 050204
16
1
96mm
0.25mm
80mm
20mm
50mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 5IP (0.38 Nm)
SOGX 060305
16.5
1
102mm
0.25mm
85mm
20mm
50mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 6IP2 (0.6 Nm)
SOGX 060305
17
1
102mm
0.25mm
85mm
20mm
50mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 6IP2 (0.6 Nm)
SOGX 060305
17.5
1
107mm
0.25mm
90mm
25mm
56mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 6IP2 (0.6 Nm)
11/16inch
SOGX 060305
18
1
107mm
0.25mm
90mm
25mm
56mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 6IP2 (0.6 Nm)
SOGX 060305
18.5
1
113mm
0.25mm
95mm
25mm
56mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 6IP2 (0.6 Nm)
SOGX 060305
19
1
113mm
0.25mm
95mm
25mm
56mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 6IP2 (0.6 Nm)
3/4inch
SOGX 070306
19.5
1
118mm
0.25mm
100mm
25mm
56mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 6IP1 (1.0 Nm)
SOGX 070306
20
1
118mm
0.25mm
100mm
25mm
56mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 6IP1 (1.0 Nm)
SOGX 070306
20.5
1
124mm
0.25mm
105mm
25mm
56mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 6IP1 (1.0 Nm)
SOGX 070306
21
1
124mm
0.25mm
105mm
25mm
56mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 6IP1 (1.0 Nm)
SOGX 070306
21.5
1
129mm
0.25mm
110mm
25mm
56mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 6IP1 (1.0 Nm)
27/32inch
SOGX 070306
22
1
129mm
0.25mm
110mm
25mm
56mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 6IP1 (1.0 Nm)
SOGX 070306
22.5
1
135mm
0.25mm
115mm
25mm
56mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 6IP1 (1.0 Nm)
SOGX 080407
23
1
135mm
0.25mm
115mm
25mm
56mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 8IP (1.3 Nm)
SOGX 080407
23.5
1
140mm
0.25mm
120mm
32mm
60mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 8IP (1.3 Nm)
SOGX 080407
24
1
140mm
0.25mm
120mm
32mm
60mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 8IP (1.3 Nm)
SOGX 080407
24.5
1
146mm
0.25mm
125mm
32mm
60mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 8IP (1.3 Nm)
SOGX 080407
25
1
146mm
0.25mm
125mm
32mm
60mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 8IP (1.3 Nm)
SOGX 080407
25.5
1
151mm
0.25mm
130mm
32mm
60mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 8IP (1.3 Nm)
1inch
SOGX 080407
26
1
151mm
0.25mm
130mm
32mm
60mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 8IP (1.3 Nm)
SOGX 080407
26.5
1
157mm
0.25mm
135mm
32mm
60mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 8IP (1.3 Nm)
SOGX 100408
27
1
157mm
0.25mm
135mm
32mm
60mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 10IP (2.8 Nm)
1 1/16inch
SOGX 100408
27.5
1
162mm
0.25mm
140mm
32mm
60mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 10IP (2.8 Nm)
SOGX 100408
28
1
162mm
0.25mm
140mm
32mm
60mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 10IP (2.8 Nm)
SOGX 100408
28.5
1
168mm
0.25mm
145mm
32mm
60mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 10IP (2.8 Nm)
1 1/8inch
SOGX 100408
29
1
168mm
0.25mm
145mm
32mm
60mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 10IP (2.8 Nm)
SOGX 100408
29.5
1
173mm
0.25mm
150mm
32mm
60mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 10IP (2.8 Nm)
SOGX 100408
30
1
173mm
0.25mm
150mm
32mm
60mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 10IP (2.8 Nm)
SOGX 100408
30.5
1
179mm
0.25mm
155mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 10IP (2.8 Nm)
SOGX 100408
31
1
179mm
0.25mm
155mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 10IP (2.8 Nm)
1 7/32inch
SOGX 100408
31.5
1
184mm
0.25mm
160mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 10IP (2.8 Nm)
SOGX 110509
32
1
184mm
0.25mm
160mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 15IP (2.8 Nm)
SOGX 110509
32.5
1
190mm
0.25mm
165mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 15IP (2.8 Nm)
1 9/32inch
SOGX 110509
33
1
190mm
0.25mm
165mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 15IP (2.8 Nm)
SOGX 110509
33.5
1
195mm
0.25mm
170mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 15IP (2.8 Nm)
SOGX 110509
34
1
195mm
0.25mm
170mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 15IP (2.8 Nm)
SOGX 110509
34.5
1
201mm
0.25mm
34.5mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 15IP (2.8 Nm)
SOGX 110509
35
1
201mm
0.25mm
175mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 15IP (2.8 Nm)
1 3/8inch
SOGX 110509
35.5
1
206mm
0.25mm
180mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 15IP (2.8 Nm)
SOGX 110509
36
1
206mm
0.25mm
180mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 15IP (2.8 Nm)
SOGX 110509
36.5
1
212mm
0.25mm
185mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 15IP (2.8 Nm)
1 7/16inch
SOGX 110509
37
1
212mm
0.25mm
185mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 15IP (2.8 Nm)
SOGX 130511
37.5
1
217mm
0.25mm
190mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 20IP (6.3 Nm)
SOGX 130511
38
1
217mm
0.25mm
190mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 20IP (6.3 Nm)
1 1/2inch
SOGX 130511
38.5
1
223mm
0.25mm
195mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 20IP (6.3 Nm)
SOGX 130511
39
1
223mm
0.25mm
195mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 20IP (6.3 Nm)
SOGX 130511
39.5
1
228mm
0.25mm
200mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 20IP (6.3 Nm)
SOGX 130511
40
1
228mm
0.25mm
200mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 20IP (6.3 Nm)
SOGX 130511
40.5
1
234mm
0.25mm
205mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 20IP (6.3 Nm)
1 19/32inch
SOGX 130511
41
1
234mm
0.25mm
205mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 20IP (6.3 Nm)
SOGX 130511
41.5
1
239mm
0.25mm
210mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 20IP (6.3 Nm)
SOGX 130511
42
1
239mm
0.25mm
210mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 20IP (6.3 Nm)
1 21/32inch
SOGX 130511
42.5
1
245mm
0.25mm
215mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 20IP (6.3 Nm)
SOGX 130511
43
1
245mm
0.25mm
215mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 20IP (6.3 Nm)
SOGX 130511
43.5
1
250mm
0.25mm
220mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 20IP (6.3 Nm)
SOGX 130511
44
1
250mm
0.25mm
220mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 20IP (6.3 Nm)
销售价 数量
 
7986.29
7986.29
7986.29
7986.29
7986.29
8196.93
8196.93
8196.93
8196.93
8196.93
8196.93
8687.18
8687.18
8687.18
8687.18
8687.18
8687.18
8976.73
8968.92
8968.92
8968.92
8968.92
8968.92
8968.92
8968.92
8968.92
9619.29
9619.29
9619.29
9619.29
9619.29
9619.29
9619.29
9619.29
9619.29
9619.29
10531.85
10531.85
10531.85
10531.85
10531.85
10531.85
11091.88
11091.88
11091.88
11091.88
11091.88
11690.29
11690.29
11690.29
11690.29
11690.29
11690.29
11690.29
11690.29
11690.29
11690.29
12690.99
12690.99
12690.99
12690.99

商品详情

商品名称:GARANT Power Drill 可转位刀片钻头 组合刀柄
商品编号:234015 40,5

描述

确保出色性能和尺寸精度。即使在艰难的钻削条件下,最大钻深可达 5×D。
推荐

在点钻时将进给降低到 70%。
应用

带转位刀片编号 234030 - 234098。
技术说明

螺旋冷却通道确保了最高的稳定性,因此钻芯不会因此被削弱。
钻孔公差:
3×D:−0.1 / +0.3 mm
5×D:−0.1 / +0.35 mm
提示

其他 1/10 尺寸的中间尺寸可根据要求提供。
应用
Advertisement
带可转位刀片,编号 GG2340 ~ GG2389。

技术参数
顶角
180degrees
刀柄
ISO 9766
转位刀片钻头最大钻深
5×D
内冷式
切削加工策略
HPC
钻削应用
有条件适用,定心钻 凸球面,有条件适用 有条件适用,横向钻孔 有条件适用,叠层钻孔 有条件适用,倾斜钻出 -
产品类别
转位刀片钻头
属性
ISO 代码,转位刀片
SOGX 130511
公称直径 D
40.5
切刃数 Z
1
悬伸长度 LA
234mm
最大调节限值 Vmax
0.25mm
有效长度 L1
205mm
柄直径 Ds
40mm
柄长 Ls
68mm
类型
HB330
系列
GARANT Power Drill
转位刀片螺栓套件
239700 20IP (6.3 Nm)
适用于英寸直径
1 19/32inch
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加