咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
VHM-HPC 钻头,圆柱柄 DIN 6535 HA
商品编号
122808
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ DC h7
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
122808 2
122808 2,0-X(套装8件/套)
122808 2,1
122808 2,2
122808 2,3
122808 2,4
122808 2,5
122808 2,6
122808 2,7
122808 2,8
122808 2,9
122808 2,31-X(套装8件/套)
122808 3
122808 3,0-X(套装8件/套)
122808 3,1
122808 3,2
122808 3,3
122808 3,4
122808 3,5
122808 3,6
122808 3,7
122808 3,8
122808 3,9
122808 3,76-X(套装8件/套)
122808 4
122808 4,1
122808 4,2
122808 4,3
122808 4,4
122808 4,5
122808 4,6
122808 4,7
122808 4,8
122808 4,9
122808 4,76-X(套装8件/套)
122808 5
122808 5,1
122808 5,2
122808 5,3
122808 5,4
122808 5,5
122808 5,6
122808 5,7
122808 5,8
122808 5,9
122808 6
122808 6,06-X(套装8件/套)
122808 6,1
122808 6,2
122808 6,3
122808 6,4
122808 6,5
122808 6,6
122808 6,7
122808 6,8
122808 6,9
122808 7
122808 7,1
122808 7,2
122808 7,3
122808 7,4
122808 7,5
122808 7,6
122808 7,7
122808 7,8
122808 7,9
122808 8
122808 8,06-X(套装8件/套)
122808 8,1
122808 8,2
122808 8,3
122808 8,4
122808 8,5
122808 8,6
122808 8,7
122808 8,8
122808 8,9
122808 9
122808 9,1
122808 9,2
122808 9,3
122808 9,4
122808 9,5
122808 9,6
122808 9,7
122808 9,8
122808 9,9
122808 10
122808 10,06-X(套装8件/套)
122808 10,2
122808 10,5
122808 10,8
122808 11
122808 11,5
122808 11,8
122808 12
122808 12,06-X(套装8件/套)
122808 12,5
122808 12,8
122808 13
122808 13,5
122808 13,8
122808 14
122808 14,06-X(套装8件/套)
122808 14,5
122808 14,8
122808 15
122808 15,5
122808 15,8
122808 16
122808 16,06-X(套装8件/套)
122808 16,5
122808 16,8
122808 17
122808 17,5
122808 17,8
122808 18
122808 18,06-X(套装8件/套)
122808 18,5
122808 18,8
122808 19
122808 19,5
122808 19,8
122808 20
不完全标准
公差,公称直径
公称直径 DC
刀柄公差
切刃数 Z
参数
总长度 L
排屑槽长度 Lc
推荐最大钻深 L2
柄直径 Ds
标准
进给量 f,针对短切屑铝合金
h7
2mm
h6
2
66mm
25mm
22mm
4mm
工厂标准
0.2mm/rev
详见对应单件商品参数
h7
2.1mm
h6
2
66mm
25mm
21.9mm
4mm
工厂标准
0.22mm/rev
h7
2.2mm
h6
2
66mm
25mm
21.7mm
4mm
工厂标准
0.22mm/rev
h7
2.3mm
h6
2
66mm
25mm
21.6mm
4mm
工厂标准
0.22mm/rev
h7
2.4mm
h6
2
66mm
30mm
26.4mm
4mm
工厂标准
0.22mm/rev
h7
2.5mm
h6
2
66mm
30mm
26.3mm
4mm
工厂标准
0.22mm/rev
h7
2.6mm
h6
2
66mm
30mm
26.1mm
4mm
工厂标准
0.22mm/rev
h7
2.7mm
h6
2
66mm
30mm
26mm
4mm
工厂标准
0.22mm/rev
h7
2.8mm
h6
2
66mm
30mm
25.8mm
4mm
工厂标准
0.22mm/rev
h7
2.9mm
h6
2
66mm
30mm
25.7mm
4mm
工厂标准
0.22mm/rev
详见对应单件商品参数
h7
3mm
h6
2
72mm
34mm
29.5mm
6mm
工厂标准
0.22mm/rev
详见对应单件商品参数
h7
3.1mm
h6
2
72mm
34mm
29.4mm
6mm
工厂标准
0.35mm/rev
h7
3.2mm
h6
2
72mm
34mm
29.2mm
6mm
工厂标准
0.35mm/rev
h7
3.3mm
h6
2
72mm
34mm
29.1mm
6mm
工厂标准
0.35mm/rev
h7
3.4mm
h6
2
72mm
34mm
28.9mm
6mm
工厂标准
0.35mm/rev
h7
3.5mm
h6
2
72mm
34mm
28.8mm
6mm
工厂标准
0.35mm/rev
h7
3.6mm
h6
2
72mm
34mm
28.6mm
6mm
工厂标准
0.35mm/rev
h7
3.7mm
h6
2
72mm
34mm
28.5mm
6mm
工厂标准
0.35mm/rev
h7
3.8mm
h6
2
81mm
43mm
37.3mm
6mm
工厂标准
0.35mm/rev
h7
3.9mm
h6
2
81mm
43mm
37.2mm
6mm
工厂标准
0.35mm/rev
详见对应单件商品参数
h7
4mm
h6
2
81mm
43mm
37mm
6mm
工厂标准
0.35mm/rev
h7
4.1mm
h6
2
81mm
43mm
36.9mm
6mm
工厂标准
0.35mm/rev
h7
4.2mm
h6
2
81mm
43mm
36.7mm
6mm
工厂标准
0.35mm/rev
h7
4.3mm
h6
2
81mm
43mm
36.6mm
6mm
工厂标准
0.35mm/rev
h7
4.4mm
h6
2
81mm
43mm
36.4mm
6mm
工厂标准
0.35mm/rev
h7
4.5mm
h6
2
81mm
43mm
36.3mm
6mm
工厂标准
0.35mm/rev
h7
4.6mm
h6
2
81mm
43mm
36.1mm
6mm
工厂标准
0.35mm/rev
h7
4.7mm
h6
2
81mm
43mm
36mm
6mm
工厂标准
0.35mm/rev
h7
4.8mm
h6
2
95mm
57mm
49.8mm
6mm
工厂标准
0.35mm/rev
h7
4.9mm
h6
2
95mm
57mm
49.7mm
6mm
工厂标准
0.35mm/rev
详见对应单件商品参数
h7
5mm
h6
2
95mm
57mm
49.5mm
6mm
工厂标准
0.35mm/rev
h7
5.1mm
h6
2
95mm
57mm
49.4mm
6mm
工厂标准
0.45mm/rev
h7
5.2mm
h6
2
95mm
57mm
49.2mm
6mm
工厂标准
0.45mm/rev
h7
5.3mm
h6
2
95mm
57mm
49.1mm
6mm
工厂标准
0.45mm/rev
h7
5.4mm
h6
2
95mm
57mm
48.9mm
6mm
工厂标准
0.45mm/rev
h7
5.5mm
h6
2
95mm
57mm
48.8mm
6mm
工厂标准
0.45mm/rev
h7
5.6mm
h6
2
95mm
57mm
48.6mm
6mm
工厂标准
0.45mm/rev
h7
5.7mm
h6
2
95mm
57mm
48.5mm
6mm
工厂标准
0.45mm/rev
h7
5.8mm
h6
2
95mm
57mm
48.3mm
6mm
工厂标准
0.45mm/rev
h7
5.9mm
h6
2
95mm
57mm
48.2mm
6mm
工厂标准
0.45mm/rev
h7
6mm
h6
2
95mm
57mm
48mm
6mm
工厂标准
0.45mm/rev
详见对应单件商品参数
h7
6.1mm
h6
2
114mm
76mm
66.9mm
8mm
工厂标准
0.45mm/rev
h7
6.2mm
h6
2
114mm
76mm
66.7mm
8mm
工厂标准
0.45mm/rev
h7
6.3mm
h6
2
114mm
76mm
66.6mm
8mm
工厂标准
0.45mm/rev
h7
6.4mm
h6
2
114mm
76mm
66.4mm
8mm
工厂标准
0.45mm/rev
h7
6.5mm
h6
2
114mm
76mm
66.3mm
8mm
工厂标准
0.45mm/rev
h7
6.6mm
h6
2
114mm
76mm
66.1mm
8mm
工厂标准
0.45mm/rev
h7
6.7mm
h6
2
114mm
76mm
66mm
8mm
工厂标准
0.45mm/rev
h7
6.8mm
h6
2
114mm
76mm
65.8mm
8mm
工厂标准
0.45mm/rev
h7
6.9mm
h6
2
114mm
76mm
65.7mm
8mm
工厂标准
0.45mm/rev
h7
7mm
h6
2
114mm
76mm
65.5mm
8mm
工厂标准
0.45mm/rev
h7
7.1mm
h6
2
114mm
76mm
65.4mm
8mm
工厂标准
0.45mm/rev
h7
7.2mm
h6
2
114mm
76mm
65.2mm
8mm
工厂标准
0.45mm/rev
h7
7.3mm
h6
2
114mm
76mm
65.1mm
8mm
工厂标准
0.45mm/rev
h7
7.4mm
h6
2
114mm
76mm
64.9mm
8mm
工厂标准
0.45mm/rev
h7
7.5mm
h6
2
114mm
76mm
64.8mm
8mm
工厂标准
0.45mm/rev
h7
7.6mm
h6
2
114mm
76mm
64.6mm
8mm
工厂标准
0.45mm/rev
h7
7.7mm
h6
2
114mm
76mm
64.5mm
8mm
工厂标准
0.45mm/rev
h7
7.8mm
h6
2
114mm
76mm
64.3mm
8mm
工厂标准
0.45mm/rev
h7
7.9mm
h6
2
114mm
76mm
64.2mm
8mm
工厂标准
0.45mm/rev
h7
8mm
h6
2
114mm
76mm
64mm
8mm
工厂标准
0.45mm/rev
详见对应单件商品参数
h7
8.1mm
h6
2
142mm
95mm
82.9mm
10mm
工厂标准
0.55mm/rev
h7
8.2mm
h6
2
142mm
95mm
82.7mm
10mm
工厂标准
0.55mm/rev
h7
8.3mm
h6
2
142mm
95mm
82.6mm
10mm
工厂标准
0.55mm/rev
h7
8.4mm
h6
2
142mm
95mm
82.4mm
10mm
工厂标准
0.55mm/rev
h7
8.5mm
h6
2
142mm
95mm
82.3mm
10mm
工厂标准
0.55mm/rev
h7
8.6mm
h6
2
142mm
95mm
82.1mm
10mm
工厂标准
0.55mm/rev
h7
8.7mm
h6
2
142mm
95mm
82mm
10mm
工厂标准
0.55mm/rev
h7
8.8mm
h6
2
142mm
95mm
81.8mm
10mm
工厂标准
0.55mm/rev
h7
8.9mm
h6
2
142mm
95mm
81.7mm
10mm
工厂标准
0.55mm/rev
h7
9mm
h6
2
142mm
95mm
81.5mm
10mm
工厂标准
0.55mm/rev
h7
9.1mm
h6
2
142mm
95mm
81.4mm
10mm
工厂标准
0.55mm/rev
h7
9.2mm
h6
2
142mm
95mm
81.2mm
10mm
工厂标准
0.55mm/rev
h7
9.3mm
h6
2
142mm
95mm
81.1mm
10mm
工厂标准
0.55mm/rev
h7
9.4mm
h6
2
142mm
95mm
80.9mm
10mm
工厂标准
0.55mm/rev
h7
9.5mm
h6
2
142mm
95mm
80.8mm
10mm
工厂标准
0.55mm/rev
h7
9.6mm
h6
2
142mm
95mm
80.6mm
10mm
工厂标准
0.55mm/rev
h7
9.7mm
h6
2
142mm
95mm
80.5mm
10mm
工厂标准
0.55mm/rev
h7
9.8mm
h6
2
142mm
95mm
80.3mm
10mm
工厂标准
0.55mm/rev
h7
9.9mm
h6
2
142mm
95mm
80.2mm
10mm
工厂标准
0.55mm/rev
h7
10mm
h6
2
142mm
95mm
80mm
10mm
工厂标准
0.55mm/rev
详见对应单件商品参数
h7
10.2mm
h6
2
162mm
114mm
98.7mm
12mm
工厂标准
0.55mm/rev
h7
10.5mm
h6
2
162mm
114mm
98.3mm
12mm
工厂标准
0.55mm/rev
h7
10.8mm
h6
2
162mm
114mm
97.8mm
12mm
工厂标准
0.55mm/rev
h7
11mm
h6
2
162mm
114mm
97.5mm
12mm
工厂标准
0.55mm/rev
h7
11.5mm
h6
2
162mm
114mm
96.8mm
12mm
工厂标准
0.55mm/rev
h7
11.8mm
h6
2
162mm
114mm
96.3mm
12mm
工厂标准
0.55mm/rev
h7
12mm
h6
2
162mm
114mm
96mm
12mm
工厂标准
0.55mm/rev
详见对应单件商品参数
h7
12.5mm
h6
2
178mm
131mm
112.3mm
14mm
工厂标准
0.65mm/rev
h7
12.8mm
h6
2
178mm
131mm
111.8mm
14mm
工厂标准
0.65mm/rev
h7
13mm
h6
2
178mm
131mm
111.5mm
14mm
工厂标准
0.65mm/rev
h7
13.5mm
h6
2
178mm
131mm
110.8mm
14mm
工厂标准
0.65mm/rev
h7
13.8mm
h6
2
178mm
131mm
110.3mm
14mm
工厂标准
0.65mm/rev
h7
14mm
h6
2
178mm
131mm
110mm
14mm
工厂标准
0.65mm/rev
详见对应单件商品参数
h7
14.5mm
h6
2
203mm
152mm
130.3mm
16mm
工厂标准
0.65mm/rev
h7
14.8mm
h6
2
203mm
152mm
129.8mm
16mm
工厂标准
0.65mm/rev
h7
15mm
h6
2
203mm
152mm
129.5mm
16mm
工厂标准
0.65mm/rev
h7
15.5mm
h6
2
203mm
152mm
128.8mm
16mm
工厂标准
0.65mm/rev
h7
15.8mm
h6
2
203mm
152mm
128.3mm
16mm
工厂标准
0.65mm/rev
h7
16mm
h6
2
203mm
152mm
128mm
16mm
工厂标准
0.65mm/rev
详见对应单件商品参数
h7
16.5mm
h6
2
222mm
171mm
146.3mm
18mm
工厂标准
0.7mm/rev
h7
16.8mm
h6
2
222mm
171mm
145.8mm
18mm
工厂标准
0.7mm/rev
h7
17mm
h6
2
222mm
171mm
145.5mm
18mm
工厂标准
0.7mm/rev
h7
17.5mm
h6
2
222mm
171mm
144.8mm
18mm
工厂标准
0.7mm/rev
h7
17.8mm
h6
2
222mm
171mm
144.3mm
18mm
工厂标准
0.7mm/rev
h7
18mm
h6
2
222mm
171mm
144mm
18mm
工厂标准
0.7mm/rev
详见对应单件商品参数
h7
18.5mm
h6
2
243mm
190mm
162.3mm
20mm
工厂标准
0.7mm/rev
h7
18.8mm
h6
2
243mm
190mm
161.8mm
20mm
工厂标准
0.7mm/rev
h7
19mm
h6
2
243mm
190mm
161.5mm
20mm
工厂标准
0.7mm/rev
h7
19.5mm
h6
2
243mm
190mm
160.8mm
20mm
工厂标准
0.7mm/rev
h7
19.8mm
h6
2
243mm
190mm
160.3mm
20mm
工厂标准
0.7mm/rev
h7
20mm
h6
2
243mm
190mm
160mm
20mm
工厂标准
0.7mm/rev
销售价 数量
 
2619.57
0.00
2619.57
2619.57
2619.57
2619.57
2619.57
2619.57
2619.57
2619.57
2619.57
0.00
2619.57
0.00
2619.57
2619.57
2619.57
2619.57
2619.57
2619.57
2619.57
2619.57
2619.57
0.00
2619.57
2619.57
2619.57
2619.57
2619.57
2619.57
2619.57
2619.57
2619.57
2619.57
0.00
2619.57
2619.57
2619.57
2619.57
2619.57
2619.57
2619.57
2619.57
2619.57
2619.57
2619.57
0.00
3224.09
3224.09
3224.09
3224.09
3224.09
3224.09
3224.09
3224.09
3224.09
3224.09
3224.09
3224.09
3224.09
3224.09
3224.09
3224.09
3224.09
3224.09
3224.09
3224.09
0.00
4130.85
4130.85
4130.85
4130.85
4130.85
4130.85
4130.85
4130.85
4130.85
4130.85
4130.85
4130.85
4130.85
4130.85
4130.85
4130.85
4130.85
4130.85
4130.85
4130.85
0.00
5323.09
5323.09
5323.09
5323.09
5323.09
5323.09
5323.09
0.00
6817.59
6817.59
6817.59
6817.59
6817.59
6817.59
0.00
9521.12
9521.12
9521.12
9521.12
9521.12
9521.12
0.00
11603.35
11603.35
11603.35
11603.35
11603.35
11603.35
0.00
14088.58
14088.58
14088.58
14088.58
14088.58
14088.58

商品详情

商品名称:VHM-HPC 钻头,圆柱柄 DIN 6535 HA
商品编号:122808 2,0-X(套装8件/套)
技术说明

最新一代 DLC 涂层 sp2摩擦系数更小排屑效果更好。可对铝合金材料进行高效加工6 条刃带保证了钻孔的高同心度圆度
推荐

最大钻孔深度:
排屑槽长度(参见表格)减去 1.5×公称直径。
提示

容屑槽长度 LC = L2 + 1.5 × DC
类型 HB 和 HE 与 HA 同价。
类型 HB:编号 122809 进行订购。
类型 HE:编号 122808 + 129100HE 进行订购。
技术参数
最大钻深
8×D
型号
W
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
刀具材料
整体硬质合金
涂层
DLC
顶角
135degrees
切削加工策略
HPC
内冷式
有,25 bar
属性
不完全标准
公差,公称直径
公称直径 DC
刀柄公差
切刃数 Z
参数
详见对应单件商品参数
总长度 L
排屑槽长度 Lc
推荐最大钻深 L2
柄直径 Ds
标准
进给量 f,针对短切屑铝合金
应用
玻纤增强塑料
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
30% 玻纤尼龙 66
适用
碳纤增强塑料
适用
铝,塑料
适用
20% 玻纤聚偏氟乙烯
适用
25% 树脂聚四氟乙烯
适用
适用
铜锌合金
适用
30% 玻纤聚醚醚酮
适用
湿,最小
适用
铝金属(短切屑)
适用
聚甲基丙烯酸甲酯丙烯
适用
聚醚醚酮
适用
湿,最大
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加