咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带 3 个夹紧面的麻花钻 HSS-E
商品编号
114001
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ DC h8
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
114001 1
114001 1,5
114001 1,6
114001 2
114001 2,5
114001 3
114001 3,2
114001 3,3
114001 3,5
114001 4
114001 4,2
114001 4,5
114001 5
114001 5,2
114001 5,5
114001 6
114001 6,5
114001 6,8
114001 7
114001 7,5
114001 8
114001 8,5
114001 9
114001 9,5
114001 10
114001 10,2
114001 10,5
114001 11
114001 11,5
114001 12
114001 12,5
114001 13
114001 13,5
114001 14
114001 14,5
114001 15
114001 15,5
114001 16
114001 17
114001 18
114001 19
114001 20
公差,公称直径
公称直径 DC
切刃数 Z
总长度 L
排屑槽长度 Lc
推荐最大钻深 L2
柄直径 Ds
标准
进给量 f,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢件
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢件
顶角
h8
1mm
2
34mm
12mm
10.5mm
1mm
DIN 338
0.03mm/rev
130degrees
h8
1.5mm
2
40mm
18mm
15.8mm
1.5mm
DIN 338
0.03mm/rev
130degrees
h8
1.6mm
2
43mm
20mm
17.6mm
1.6mm
DIN 338
0.03mm/rev
130degrees
h8
2mm
2
49mm
24mm
21mm
2mm
DIN 338
0.03mm/rev
130degrees
h8
2.5mm
2
57mm
30mm
26.3mm
2.5mm
DIN 338
0.03mm/rev
130degrees
h8
3mm
2
61mm
33mm
28.5mm
3mm
DIN 338
0.03mm/rev
130degrees
h8 h8
3.2mm
2
65mm
36mm
31.2mm
3.2mm 3.2mm
DIN 338 DIN 338
0.03mm/rev
0.03mm/rev
130degrees 130degrees
h8
3.3mm
2
65mm
36mm
31.1mm
3.3mm
DIN 338
0.03mm/rev
130degrees
h8
3.5mm
2
70mm
39mm
33.8mm
3.5mm
DIN 338
0.03mm/rev
130degrees
h8
4mm
2
75mm
43mm
37mm
4mm
DIN 338
0.05mm/rev
130degrees
h8
4.2mm
2
75mm
43mm
36.7mm
4.2mm
DIN 338
0.05mm/rev
130degrees
h8
4.5mm
2
80mm
47mm
40.3mm
4.5mm
DIN 338
0.05mm/rev
130degrees
h8
5mm
2
86mm
52mm
44.5mm
5mm
DIN 338
0.05mm/rev
130degrees
h8
5.2mm 5.2mm
2
86mm
52mm
44.2mm
5.2mm 5.2mm
DIN 338
0.05mm/rev
0.05mm/rev
130degrees 130degrees
h8
5.5mm
2
93mm
57mm
48.8mm
5.5mm
DIN 338
0.05mm/rev
130degrees
h8
6mm
2
93mm
57mm
48mm
6mm
DIN 338
0.07mm/rev
130degrees
h8
6.5mm
2
101mm
63mm
53.3mm
6.5mm
DIN 338
0.07mm/rev
130degrees
h8
6.8mm
2
109mm
69mm
58.8mm
6.8mm
DIN 338
0.07mm/rev
130degrees
h8
7mm
2
109mm
69mm
58.5mm
7mm
DIN 338
0.07mm/rev
130degrees
h8
7.5mm
2
109mm
69mm
57.8mm
7.5mm
DIN 338
0.07mm/rev
130degrees
h8
8mm
2
117mm
75mm
63mm
8mm
DIN 338
0.1mm/rev
130degrees
h8
8.5mm
2
117mm
75mm
62.3mm
8.5mm
DIN 338
0.1mm/rev
130degrees
h8
9mm
2
125mm
81mm
67.5mm
9mm
DIN 338
0.1mm/rev
130degrees
h8
9.5mm
2
125mm
81mm
66.8mm
9.5mm
DIN 338
0.1mm/rev
130degrees
h8
10mm
2
133mm
87mm
72mm
10mm
DIN 338
0.1mm/rev
130degrees
h8
10.2mm
2
133mm
87mm
71.7mm
10.2mm
DIN 338
0.1mm/rev
130degrees
h8
10.5mm
2
133mm
87mm
71.3mm
10.5mm
DIN 338
0.1mm/rev
130degrees
h8
11mm
2
142mm
94mm
77.5mm
11mm
DIN 338
0.1mm/rev
130degrees
h8
11.5mm
2
142mm
94mm
76.8mm
11.5mm
DIN 338
0.1mm/rev
130degrees
h8
12mm
2
151mm
101mm
83mm
12mm
DIN 338
0.16mm/rev
130degrees
h8
12.5mm
2
151mm
101mm
82.3mm
12.5mm
DIN 338
0.16mm/rev
130degrees
h8
13mm
2
151mm
101mm
81.5mm
13mm
DIN 338
0.16mm/rev
130degrees
h8
13.5mm
2
160mm
108mm
87.8mm
9.5mm
DIN 338
0.16mm/rev
130degrees
h8
14mm
2
160mm
108mm
87mm
9.5mm
DIN 338
0.16mm/rev
130degrees
h8
14.5mm
2
169mm
114mm
92.3mm
9.5mm
DIN 338
0.16mm/rev
130degrees
h8
15mm
2
169mm
114mm
91.5mm
9.5mm
DIN 338
0.16mm/rev
130degrees
h8
15.5mm
2
178mm
120mm
96.8mm
9.5mm
DIN 338
0.16mm/rev
130degrees
h8
16mm
2
178mm
120mm
96mm
9.5mm
DIN 338
0.2mm/rev
130degrees
h8 h8
17mm
2
184mm
125mm
99.5mm 99.5mm
12.5mm
DIN 338
0.2mm/rev
0.2mm/rev
135degrees 135degrees
h8
18mm
2
191mm
130mm
103mm 103mm
12.5mm
DIN 338
0.2mm/rev
0.2mm/rev
135degrees 135degrees
h8
19mm
2
198mm
135mm
106.5mm
12.5mm
DIN 338 DIN 338
0.2mm/rev
0.2mm/rev
135degrees 135degrees
h8
20mm
2 2
205mm
140mm
110mm
12.5mm 12.5mm
DIN 338
0.2mm/rev
0.2mm/rev
135degrees 135degrees
销售价 数量
 
53.69
59.19
60.06
60.06
62.82
62.82
69.31
73.96
73.96
83.93
83.93
85.43
88.65
114.97
94.77
102.82
109.98
118.38
120.12
123.56
139.89
146.50
157.86
168.48
184.38
187.82
234.75
261.66
299.29
323.75
348.36
390.92
397.42
417.10
456.33
487.31
523.35
552.72
1007.47
1007.47
1017.30
1085.91

商品详情

商品名称:带 3 个夹紧面的麻花钻 HSS-E
商品编号:114001
技术说明

特别稳定和坚固,归因于增大的钻芯直径。刃形磨削,具有较高的径向跳动精度。精确顶尖磨削。柄部附加带有 3 个装夹面,用于在 3 卡爪夹头中使用。
推荐

最大孔深:
L2 = LC - 1.5 × DC
技术参数
刀柄
三装夹面柄部
刀具材料
HSS E
型号
N
涂层
没有涂层
内冷式
属性
应用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
铜锌合金
有条件适用
铝,塑料
有条件适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
湿,最大
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加