咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数控定心钻 HSS-E-PM 90° N
商品编号
112060
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
112060 3
112060 4
112060 5
112060 6
112060 8
112060 10
112060 12
112060 16
112060 20
公称直径 DC
刀柄
刀柄公差
总长度 L
排屑槽长度 Lc
柄直径 Ds
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢件
3mm
DIN 1835 B,带 h6
h6
46mm
12mm
3mm
0.03mm/rev
4mm
DIN 1835 B,带 h6
h6
55mm
12mm
4mm
0.03mm/rev
5mm
DIN 1835 B,带 h6
h6
60mm
15mm
5mm
0.04mm/rev
6mm
DIN 1835 B,带 h6
h6
66mm
20mm
6mm
0.05mm/rev
8mm
DIN 1835 B,带 h6
h6
79mm
25mm
8mm
0.07mm/rev
10mm
DIN 1835 B,带 h6
h6
89mm
25mm
10mm
0.07mm/rev
12mm
DIN 1835 B,带 h6
h6
102mm
30mm
12mm
0.07mm/rev
16mm
DIN 1835 B,带 h6
h6
115mm
35mm
16mm
0.07mm/rev
20mm
DIN 1835 B,带 h6
h6
131mm
40mm
20mm
0.07mm/rev
销售价 数量
 
241.26
256.76
286.27
348.36
495.54
598.60
806.29
1367.25
2314.23

商品详情

商品名称:数控定心钻 HSS-E-PM 90° N
商品编号:112060 8
提示

根据实际钻孔直径确定转速,
(而不是一般情况下的钻头外径)。
技术说明

≥ ⌀ 6 mm 带有符合 DIN 1835-B 标准要求的侧固面。
中心钻尖精确研磨,具有窄横刃,因此钻孔轻松,中心孔形状精度高。排屑槽短,非常稳固。
高性能数控定心钻。
由粉末冶金基体制成的切削材料,对使用寿命和定心精度要求高。加工不锈钢时的耐磨损性能很好。
技术参数
公差,公称直径
h6
刀具材料
HSS E PM
涂层
TiAlN
标准
工厂标准
型号
N
内冷式
顶角
90degrees
切刃数 Z
2
属性
公称直径 DC
8mm
刀柄
DIN 1835 B,带 h6
刀柄公差
h6
总长度 L
79mm
排屑槽长度 Lc
25mm
柄直径 Ds
8mm
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢件
0.07mm/rev
应用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
湿,最大
适用
铝金属(短切屑)
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
铝,塑料
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
适用
铜锌合金
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加