咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Power Drill 可转位刀片钻头 组合刀柄
商品编号
234010
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
234010 14
234010 14,5
234010 15
234010 15,5
234010 16
234010 16,5
234010 17
234010 17,5
234010 18
234010 18,5
234010 19
234010 19,5
234010 20
234010 20,5
234010 21
234010 21,5
234010 22
234010 22,5
234010 23
234010 23,5
234010 24
234010 24,5
234010 25
234010 25,5
234010 26
234010 26,5
234010 27
234010 27,5
234010 28
234010 28,5
234010 29
234010 29,5
234010 30
234010 30,5
234010 31
234010 31,5
234010 32
234010 32,5
234010 33
234010 33,5
234010 34
234010 34,5
234010 35
234010 35,5
234010 36
234010 36,5
234010 37
234010 37,5
234010 38
234010 38,5
234010 39
234010 39,5
234010 40
234010 40,5
234010 41
234010 41,5
234010 42
234010 42,5
234010 43
234010 43,5
234010 44
ISO 代码,转位刀片
公称直径 D
切刃数 Z
悬伸长度 LA
最大调节限值 Vmax
有效长度 L1
柄直径 Ds
柄长 Ls
类型
系列
转位刀片螺栓套件
适用于英寸直径
SOGX 050204
14
1
69mm
0.25mm
56mm
20mm
50mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 5IP (0.38 Nm)
SOGX 050204
14.5
1
74mm
0.25mm
60mm
20mm
50mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 5IP (0.38 Nm)
SOGX 050204
15
1
74mm
0.25mm
60mm
20mm
50mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 5IP (0.38 Nm)
19/32inch
SOGX 050204
15.5
1
80mm
0.25mm
64mm
20mm
50mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 5IP (0.38 Nm)
SOGX 050204
16
1
80mm
0.25mm
64mm
20mm
50mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 5IP (0.38 Nm)
SOGX 060305
16.5
1
85mm
0.25mm
68mm
20mm
50mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 6IP2 (0.6 Nm)
SOGX 060305
17
1
85mm
0.25mm
68mm
20mm
50mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 6IP2 (0.6 Nm)
SOGX 060305
17.5
1
89mm
0.25mm
72mm
25mm
56mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 6IP2 (0.6 Nm)
11/16inch
SOGX 060305
18
1
89mm
0.25mm
72mm
25mm
56mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 6IP2 (0.6 Nm)
SOGX 060305
18.5
1
94mm
0.25mm
76mm
25mm
56mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 6IP2 (0.6 Nm)
SOGX 060305
19
1
94mm
0.25mm
76mm
25mm
56mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 6IP2 (0.6 Nm)
3/4inch
SOGX 070306
19.5
1
98mm
0.25mm
80mm
25mm
56mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 6IP1 (1.0 Nm)
SOGX 070306
20
1
98mm
0.25mm
80mm
25mm
56mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 6IP1 (1.0 Nm)
SOGX 070306
20.5
1
103mm
0.25mm
84mm
25mm
56mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 6IP1 (1.0 Nm)
SOGX 070306
21
1
103mm
0.25mm
84mm
25mm
56mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 6IP1 (1.0 Nm)
SOGX 070306
21.5
1
107mm
0.25mm
88mm
25mm
56mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 6IP1 (1.0 Nm)
27/32inch
SOGX 070306
22
1
107mm
0.25mm
88mm
25mm
56mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 6IP1 (1.0 Nm)
SOGX 070306
22.5
1
112mm
0.25mm
92mm
25mm
56mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 6IP1 (1.0 Nm)
SOGX 080407
23
1
112mm
0.25mm
92mm
25mm
56mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 8IP (1.3 Nm)
SOGX 080407
23.5
1
116mm
0.25mm
96mm
32mm
60mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 8IP (1.3 Nm)
SOGX 080407
24
1
116mm
0.25mm
96mm
32mm
60mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 8IP (1.3 Nm)
SOGX 080407
24.5
1
121mm
0.25mm
100mm
32mm
60mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 8IP (1.3 Nm)
SOGX 080407
25
1
121mm
0.25mm
100mm
32mm
60mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 8IP (1.3 Nm)
SOGX 080407
25.5
1
125mm
0.25mm
104mm
32mm
60mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 8IP (1.3 Nm)
1inch
SOGX 080407
26
1
125mm
0.25mm
104mm
32mm
60mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 8IP (1.3 Nm)
SOGX 080407
26.5
1
130mm
0.25mm
108mm
32mm
60mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 8IP (1.3 Nm)
SOGX 100408
27
1
130mm
0.25mm
108mm
32mm
60mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 10IP (2.8 Nm)
1 1/16inch
SOGX 100408
27.5
1
134mm
0.25mm
112mm
32mm
60mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 10IP (2.8 Nm)
SOGX 100408
28
1
134mm
0.25mm
112mm
32mm
60mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 10IP (2.8 Nm)
SOGX 100408
28.5
1
139mm
0.25mm
116mm
32mm
60mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 10IP (2.8 Nm)
1 1/8inch
SOGX 100408
29
1
139mm
0.25mm
116mm
32mm
60mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 10IP (2.8 Nm)
SOGX 100408
29.5
1
143mm
0.25mm
120mm
32mm
60mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 10IP (2.8 Nm)
SOGX 100408
30
1
143mm
0.25mm
120mm
32mm
60mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 10IP (2.8 Nm)
SOGX 100408
30.5
1
148mm
0.25mm
124mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 10IP (2.8 Nm)
SOGX 100408
31
1
148mm
0.25mm
124mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 10IP (2.8 Nm)
1 7/32inch
SOGX 100408
31.5
1
152mm
0.25mm
128mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 10IP (2.8 Nm)
SOGX 110509
32
1
152mm
0.25mm
128mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 15IP (2.8 Nm)
SOGX 110509
32.5
1
157mm
0.25mm
132mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 15IP (2.8 Nm)
1 9/32inch
SOGX 110509
33
1
157mm
0.25mm
132mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 15IP (2.8 Nm)
SOGX 110509
33.5
1
161mm
0.25mm
136mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 15IP (2.8 Nm)
SOGX 110509
34
1
161mm
0.25mm
136mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 15IP (2.8 Nm)
SOGX 110509
34.5
1
166mm
0.25mm
140mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 15IP (2.8 Nm)
SOGX 110509
35
1
166mm
0.25mm
140mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 15IP (2.8 Nm)
1 3/8inch
SOGX 110509
35.5
1
170mm
0.25mm
144mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 15IP (2.8 Nm)
SOGX 110509
36
1
170mm
0.25mm
144mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 15IP (2.8 Nm)
SOGX 110509
36.5
1
175mm
0.25mm
148mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 15IP (2.8 Nm)
1 7/16inch
SOGX 110509
37
1
175mm
0.25mm
148mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 15IP (2.8 Nm)
SOGX 130511
37.5
1
179mm
0.25mm
152mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 20IP (6.3 Nm)
SOGX 130511
38
1
179mm
0.25mm
152mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 20IP (6.3 Nm)
1 1/2inch
SOGX 130511
38.5
1
184mm
0.25mm
156mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 20IP (6.3 Nm)
SOGX 130511
39
1
184mm
0.25mm
156mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 20IP (6.3 Nm)
SOGX 130511
39.5
1
188mm
0.25mm
160mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 20IP (6.3 Nm)
SOGX 130511
40
1
188mm
0.25mm
160mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 20IP (6.3 Nm)
SOGX 130511
40.5
1
193mm
0.25mm
164mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 20IP (6.3 Nm)
1 19/32inch
SOGX 130511
41
1
193mm
0.25mm
164mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 20IP (6.3 Nm)
SOGX 130511
41.5
1
197mm
0.25mm
168mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 20IP (6.3 Nm)
SOGX 130511
42
1
197mm
0.25mm
168mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 20IP (6.3 Nm)
1 21/32inch
SOGX 130511
42.5
1
202mm
0.25mm
172mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 20IP (6.3 Nm)
SOGX 130511
43
1
202mm
0.25mm
172mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 20IP (6.3 Nm)
SOGX 130511
43.5
1
206mm
0.25mm
176mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 20IP (6.3 Nm)
SOGX 130511
44
1
206mm
0.25mm
176mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 20IP (6.3 Nm)
销售价 数量
 
7424.90
7424.90
7424.90
7424.90
7424.90
7588.45
7588.45
7588.45
7588.45
7588.45
7588.45
8062.73
8062.73
8062.73
8062.73
8062.73
8062.73
8062.73
8357.10
8357.10
8357.10
8357.10
8357.10
8357.10
8357.10
8357.10
8994.93
8994.93
8994.93
8994.93
8994.93
8994.93
8994.93
8994.93
8994.93
8994.93
9763.59
9763.59
9763.59
9763.59
9763.59
9763.59
10352.34
10352.34
10352.34
10352.34
10352.34
10892.04
10892.04
10892.04
10892.04
10892.04
10892.04
10892.04
10892.04
10892.04
10892.04
11807.88
11807.88
11807.88
11807.88

商品详情

商品名称:GARANT Power Drill 可转位刀片钻头 组合刀柄
商品编号:234010 40

描述

确保出色性能和尺寸精度。即使在艰难的钻削条件下,最大钻深可达 5×D。
应用

带转位刀片编号 234030 - 234098。
技术说明

螺旋冷却通道确保了最高的稳定性,因此钻芯不会因此被削弱。
孔公差:−0.1 / +0.35 mm
提示

其他 1/10 尺寸的中间尺寸可根据要求提供。
应用
Advertisement
带可转位刀片,编号 GG2340 ~ GG2389。

技术参数
刀柄
ISO 9766
转位刀片钻头最大钻深
4×D
内冷式
顶角
180degrees
切削加工策略
HPC
钻削应用
有条件适用,定心钻 凸球面,有条件适用 有条件适用,横向钻孔 有条件适用,叠层钻孔 有条件适用,倾斜钻出 -
产品类别
转位刀片钻头
属性
ISO 代码,转位刀片
SOGX 130511
公称直径 D
40
切刃数 Z
1
悬伸长度 LA
188mm
最大调节限值 Vmax
0.25mm
有效长度 L1
160mm
柄直径 Ds
40mm
柄长 Ls
68mm
类型
HB330
系列
GARANT Power Drill
转位刀片螺栓套件
239700 20IP (6.3 Nm)
适用于英寸直径
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加