咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
组合式四爪车床卡盘,圆柱座 圆柱形夹持面
商品编号
315635
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
315635 125
315635 160
315635 200
315635 250
不带卡爪时的高度 H1
出入口 E
外径 A
安装孔深度 C
定心直径 B
带卡爪时的高度 H2
节圆 F
装夹扳手四方 K
重量
75mm
38mm
125mm
4mm
95mm
95mm
108mm
9mm
6kg
84mm
42mm
160mm
4mm
125mm
116mm
140mm
11mm
11kg
96mm
55mm
200mm
5mm
160mm
127mm
176mm
11mm
19kg
102mm
76mm
250mm
6mm
200mm
135mm
224mm
14mm
31kg
销售价 数量
 
18695.61
19878.89
29570.93
34345.56

商品详情

商品名称:组合式四爪车床卡盘,圆柱座 圆柱形夹持面
商品编号:315635 250
标准

DIN 702-4.
应用

组合式的装夹,通过两种不同的卡爪设定:
a)基爪采用定心设置(负责传动);
b)顶爪可以单独进行设置。

这样一来,就可以装夹形状不规则的工件,就像是在一块平板上一样。用于卡爪调整的螺旋环经过淬硬加工,螺旋的两个侧面和基爪的螺纹牙侧都经过了研磨加工。
带有圆柱形定心安装槽 DIN 702-4。卡盘通过螺栓从背面固定在法兰上,而法兰则固定主轴上。
材料

铸铁
供货范围

包括:
1 组 = 4 个经硬化处理的底爪。
1 组 = 4 个经过淬硬的双向爪(可以作为内外夹紧使用)。
1 个夹头扳手。
Hedgehog text
单独调整相连接卡爪。
中心调整卡爪。
技术参数
标准
DIN 702-4
属性
不带卡爪时的高度 H1
102mm
出入口 E
76mm
外径 A
250mm
安装孔深度 C
6mm
定心直径 B
200mm
带卡爪时的高度 H2
135mm
节圆 F
224mm
装夹扳手四方 K
14mm
重量
31kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加