咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT孔加工超长麻花钻,HSS 材质 FS 116720
商品编号
116720
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ DC h8
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
116720 10,5R2
116720 10R1
116720 10R2
116720 11,5R2
116720 11R1
116720 11R2
116720 12,5R2
116720 12R1
116720 12R2
116720 13,5R2
116720 13R1
116720 13R2
116720 14R1
116720 14R2
116720 15R1
116720 15R2
116720 16R1
116720 16R2
116720 17,5R2
116720 17R1
116720 18R1
116720 18R2
116720 19R1
116720 20R1
116720 20R2
116720 21R1
116720 21R2
116720 22R1
116720 24R1
116720 24R2
116720 25R1
116720 25R2
116720 26R1
116720 26R2
116720 28R1
116720 30R1
公差,公称直径
公称直径 DC
切刃数 Z
总长度 L
排屑槽长度 Lc
推荐最大钻深 L2
标准
莫氏锥柄 MK 尺寸
进给量 f,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢件
顶角
h8
10.5mm
2
360mm
235mm
219.3mm
DIN 1870 R2
1
0.1mm/rev
130degrees
h8
10mm
2
285mm
185mm
170mm
DIN 1870 R1
1
0.1mm/rev
130degrees
h8
10mm
2
360mm
235mm
220mm
DIN 1870 R2
1
0.1mm/rev
130degrees
h8
11.5mm
2
375mm
250mm
232.8mm
DIN 1870 R2
1
0.1mm/rev
130degrees
h8
11mm
2
300mm
195mm
178.5mm
DIN 1870 R1
1
0.1mm/rev
130degrees
h8
11mm
2
375mm
250mm
233.5mm
DIN 1870 R2
1
0.1mm/rev
130degrees
h8
12.5mm
2
395mm
260mm
241.3mm
DIN 1870 R2
1
0.16mm/rev
130degrees
h8
12mm
2
310mm
205mm
187mm
DIN 1870 R1
1
0.16mm/rev
130degrees
h8
12mm
2
395mm
260mm
242mm
DIN 1870 R2
1
0.16mm/rev
130degrees
h8
13.5mm
2
410mm
275mm
254.8mm
DIN 1870 R2
1
0.16mm/rev
130degrees
h8
13mm
2
310mm
205mm
185.5mm
DIN 1870 R1
1
0.16mm/rev
130degrees
h8
13mm
2
395mm
260mm
240.5mm
DIN 1870 R2
1
0.16mm/rev
130degrees
h8
14mm
2
325mm
220mm
199mm
DIN 1870 R1
1
0.16mm/rev
130degrees
h8
14mm
2
410mm
275mm
254mm
DIN 1870 R2
1
0.16mm/rev
130degrees
h8
15mm
2
340mm
220mm
197.5mm
DIN 1870 R1
2
0.16mm/rev
130degrees
h8
15mm
2
425mm
275mm
252.5mm
DIN 1870 R2
2
0.16mm/rev
130degrees
h8
16mm
2
355mm
230mm
206mm
DIN 1870 R1
2
0.2mm/rev
130degrees
h8
16mm
2
445mm
295mm
271mm
DIN 1870 R2
2
0.2mm/rev
130degrees
h8
17.5mm
2
465mm
310mm
283.8mm
DIN 1870 R2
2
0.2mm/rev
130degrees
h8
17mm
2
355mm
220mm
194.5mm
DIN 1870 R1
2
0.2mm/rev
130degrees
h8
18mm
2
370mm
245mm
218mm
DIN 1870 R1
2
0.2mm/rev
130degrees
h8
18mm
2
465mm
310mm
283mm
DIN 1870 R2
2
0.2mm/rev
130degrees
h8
19mm
2
370mm
245mm
216.5mm
DIN 1870 R1
2
0.2mm/rev
130degrees
h8
20mm
2
385mm
260mm
230mm
DIN 1870 R1
2
0.2mm/rev
130degrees
h8
20mm
2
490mm
325mm
295mm
DIN 1870 R2
2
0.2mm/rev
130degrees
h8
21mm
2
385mm
260mm
228.5mm
DIN 1870 R1
2
0.2mm/rev
130degrees
h8
21mm
2
490mm
325mm
293.5mm
DIN 1870 R2
2
0.2mm/rev
130degrees
h8
22mm
2
405mm
270mm
237mm
DIN 1870 R1
2
0.2mm/rev
130degrees
h8
24mm
2
440mm
290mm
254mm
DIN 1870 R1
3
0.2mm/rev
130degrees
h8
24mm
2
555mm
365mm
329mm
DIN 1870 R2
3
0.2mm/rev
130degrees
h8
25mm
2
440mm
290mm
252.5mm
DIN 1870 R1
3
0.25mm/rev
130degrees
h8
25mm
2
555mm
365mm
327.5mm
DIN 1870 R2
3
0.25mm/rev
130degrees
h8
26mm
2
440mm
290mm
251mm
DIN 1870 R1
3
0.25mm/rev
130degrees
h8
26mm
2
555mm
365mm
326mm
DIN 1870 R2
3
0.25mm/rev
130degrees
h8
28mm
2
460mm
305mm
263mm
DIN 1870 R1
3
0.25mm/rev
130degrees
h8
30mm
2
460mm
305mm
260mm
DIN 1870 R1
3
0.25mm/rev
130degrees
销售价 数量
 
2526.82
1409.81
2011.59
2461.41
1635.44
2314.23
2919.34
1839.94
2837.56
3189.10
1921.71
2952.04
2142.43
3189.10
2346.93
3230.07
2445.06
3303.58
3826.93
2510.47
2780.26
3957.76
3107.34
3532.55
4889.98
4104.97
5266.11
4284.85
5625.93
7130.51
5724.05
7245.00
6165.61
8373.46
7130.51
8258.98

商品详情

商品名称:GARANT孔加工超长麻花钻,HSS 材质 FS 116720
商品编号:116720 30R1
技术说明

理想的径向跳动精度。
抛物线螺旋槽利于排屑;钻芯加厚,因而更加稳定(不带锥度)。
≤ 16 mm ⌀:切削刃经过渗氮处理;排屑槽抛光处理;> 16 mm ⌀:表面经过特殊处理。
稳定的特种钻头用于加工极深孔。最大孔深约 15×⌀,可以一钻到底。
带有 A 型的突出收尖。
提示

适用于带 MK 刀柄的刀具的变径套参见编号 343000-343530
推荐

最大孔深:
L2 = LC - 1.5 × DC
技术参数
型号
FS
刀具材料
HSS
涂层
没有涂层
刀柄
莫氏锥
内冷式
属性
公差,公称直径
h8
公称直径 DC
30mm
切刃数 Z
2
总长度 L
460mm
排屑槽长度 Lc
305mm
推荐最大钻深 L2
260mm
标准
DIN 1870 R1
莫氏锥柄 MK 尺寸
3
进给量 f,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢件
0.25mm/rev
顶角
130degrees
应用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加