咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT高速钢圆板牙
商品编号
141050
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
MF
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
141050 4X0,5
141050 5X0,5
141050 6X0,5
141050 6X0,75
141050 7X0,75
141050 8X0,5
141050 8X0,75
141050 8X1
141050 9X1
141050 10X0,75
141050 10X1
141050 10X1,25
141050 11X1
141050 12X1
141050 12X1,5
141050 12X1,25
141050 14X1
141050 14X1,5
141050 14X1,25
141050 15X1
141050 16X1
141050 16X1,5
141050 18X1
141050 18X1,5
141050 20X1
141050 20X1,5
141050 22X1
141050 22X1,5
141050 24X1
141050 24X1,5
141050 24X2
141050 25X1,5
141050 26X1,5
141050 27X1,5
141050 27X2
141050 28X1,5
141050 30X1
141050 30X1,5
141050 30X2
141050 32X1,5
公差等级
增量
外径
螺纹规格
高度
DIN 13 6g
0.5mm
20mm
M4×0.5
5mm
DIN 13 6g
0.5mm
20mm
M5×0.5
5mm
DIN 13 6g
0.5mm
20mm
M6×0.5
5mm
DIN 13 6g
0.75mm
20mm
M6×0.75
7mm
DIN 13 6g
0.75mm
25mm
M7×0.75
9mm
DIN 13 6g
0.5mm
25mm
M8×0.5
9mm
DIN 13 6g
0.75mm
25mm
M8×0.75
9mm
DIN 13 6g
1mm
25mm
M8×1
9mm
DIN 13 6g
1mm
25mm
M9×1
9mm
DIN 13 6g
0.75mm
30mm
M10×0.75
11mm
DIN 13 6g
1mm
30mm
M10×1
11mm
DIN 13 6g
1.25mm
30mm
M10×1.25
11mm
DIN 13 6g
1mm
30mm
M11×1
11mm
DIN 13 6g
1mm
38mm
M12×1
10mm
DIN 13 6g
1.5mm
38mm
M12×1.5
10mm
DIN 13 6g
1.25mm
38mm
M12×1.5
10mm
DIN 13 6g
1mm
38mm
M14×1
10mm
DIN 13 6g
1.5mm
38mm
M14×1.5
10mm
DIN 13 6g
1.25mm
38mm
M14×1.25
10mm
DIN 13 6g
1mm
38mm
M15×1
10mm
DIN 13 6g
1mm
45mm
M16×1
14mm
DIN 13 6g
1.5mm
45mm
M16×1,5
14mm
DIN 13 6g
1mm
45mm
M18×1
14mm
DIN 13 6g
1.5mm
45mm
M18×1.5
14mm
DIN 13 6g
1mm
45mm
M20×1
14mm
DIN 13 6g
1.5mm
45mm
M20×1.5
14mm
DIN 13 6g
1mm
55mm
M22×1
16mm
DIN 13 6g
1.5mm
55mm
M22×1.5
16mm
DIN 13 6g
1mm
55mm
M24×1
16mm
DIN 13 6g
1.5mm
55mm
M24×1.5
16mm
DIN 13 6g
2mm
55mm
M24×2
16mm
DIN 13 6g
1.5mm
55mm
M25×1.5
16mm
DIN 13 6g
1.5mm
55mm
M26×1.5
16mm
DIN 13 6g
1.5mm
65mm
M27×1.5
18mm
DIN 13 6g
2mm
65mm
M27×2
18mm
DIN 13 6g
1.5mm
65mm
M28×1.5
18mm
DIN 13 6g
1mm
65mm
M30×1
18mm
DIN 13 6g
1.5mm
65mm
M30×1.5
18mm
DIN 13 6g
2mm
65mm
M30×2
18mm
DIN 13 6g
1.5mm
65mm
M32×1.5
18mm
销售价 数量
 
716.11
716.11
716.11
556.05
806.86
970.13
618.72
618.72
854.63
1036.11
735.80
791.97
989.95
970.13
897.61
1029.62
970.13
897.61
1013.11
1303.43
1343.09
1214.29
1707.65
1214.29
1707.65
1214.29
2318.12
1658.16
2318.12
1658.16
2243.88
2450.13
1946.91
3052.35
3332.81
2458.37
3365.82
2458.37
3332.81
3052.35

商品详情

商品名称:GARANT高速钢圆板牙
商品编号:141050 9X1
技术说明

封闭的预开槽型;两面带卷屑槽。
切削锥1 3/4 螺距 。
技术参数
刀具材料
HSS
螺纹种类
MF
螺纹断面角
60degrees
标准
EN 22568
切削方向
属性
公差等级
DIN 13 6g
增量
1mm
外径
25mm
螺纹规格
M9×1
高度
9mm
应用
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加