咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
45° 左切平面铣刀
商品编号
214205
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
214205 50/5
214205 63/6
214205 80/6
214205 100/8
切刃数 Z
切刃直径 DC
安装孔直径
总长度 L
最大外径 Dmax
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
5
50mm
22mm
40mm
63mm
219800(20IP;5.7 Nm)
SE.. 1204..
6
63mm
22mm
40mm
75mm
219800(20IP;5.7 Nm)
SE.. 1204..
6
80mm
27mm
50mm
93mm
219800(20IP;5.7 Nm)
SE.. 1204..
8
100mm
32mm
50mm
113mm
219800(20IP;5.7 Nm)
SE.. 1204..
销售价 数量
 
6645.97
7569.91
8072.43
10212.10

商品详情

商品名称:45° 左切平面铣刀
商品编号:214205 50/5
提示

使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 5.7,带刀头,编号 674252,规格尺寸 20IP
技术参数
主偏角 κ
45degrees
内冷式
柄类型
带有安装孔
刀具更换
PowerCard
切削加工策略
MTC
切刃间距
不相同
属性
切刃数 Z
5
切刃直径 DC
50mm
安装孔直径
22mm
总长度 L
40mm
最大外径 Dmax
63mm
转位刀片螺栓套件
219800(20IP;5.7 Nm)
配套适用的转位刀片
SE.. 1204..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加