咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
eco 切断车刀座顶置,带有 IKZ
商品编号
319133
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
319133 16
319133 20
319133 25
319133 30
319133 40
319133 50
L1
L2
VDI 刀柄颜色代码
柄部直径 d1
配套适用的切断车刀高度
高度 H1
高度 H2
29mm
42mm
VDI 16
16mm
19mm
42mm
20mm
36mm
55mm
VDI 20
20mm
26mm
47mm
29mm
36mm
60mm
VDI 25
25mm
26mm
47mm
29mm
47mm
70mm
VDI 30
30mm
32mm
57.4mm
37mm
54mm
85mm
VDI 40
40mm
32mm
73mm
47mm
62mm
100mm
VDI 50
50mm
32mm
75.5mm
47mm
销售价 数量
 
5089.25
5089.25
5020.96
5499.13
6096.86
7326.48

商品详情

商品名称:eco 切断车刀座顶置,带有 IKZ
商品编号:319133 50

提示

配套提供球形喷嘴用密封螺栓。在使用普通槽刀时,侧面冷却液供给会被车刀本身盖住!配套的夹具编号为 279841 2,配套的螺栓编号为 279815 14。参见备件清单。
技术说明

  • 借助专门的可调球形喷嘴,达到最佳的刀刃冷却效果 − 不受切割深度限制。

  • 主刃和副刃的温度显著降低,切削速度可大幅提高。

  • 刚性切断车刀座,用于开槽车刀

  • 开槽车刀通过夹紧板夹紧。


应用

用于安装不同制造商的槽刀。

属性
L1
62mm
L2
100mm
VDI 刀柄颜色代码
VDI 50
柄部直径 d1
50mm
配套适用的切断车刀高度
32mm
高度 H1
75.5mm
高度 H2
47mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加