咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
eco 加装套件
商品编号
317900
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
317900 16
317900 20
317900 25
总长度 L1
总高度 H
柄宽 b
适用于柄高 H1
长度 L2
79mm
20mm
16mm
16mm
25mm
94mm
25mm
20mm
20mm
25mm
109mm
32mm
25mm
25mm
25mm
销售价 数量
 
1315.01
1441.36
1584.80

商品详情

商品名称:eco 加装套件
商品编号:317900 25

供货范围

包含密封螺钉和快装接头(G 1/8 英寸),适用于外径为 6 mm 的软管接口。接头长度 17.4 mm。
技术说明

  • 用于将冷却剂传输至 eco 系统夹紧旋转架和穿刺旋转架。

  • 适用于 AXA 快速更换钢架(编号 318100)和 PARAT 更换刀架(编号 316120 − 316160)。

  • 传输通过左侧、右侧或背面的软管接头实现。


技术参数
内冷式
属性
总长度 L1
109mm
总高度 H
32mm
柄宽 b
25mm
适用于柄高 H1
25mm
长度 L2
25mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加