咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HiPer-Drill 刀头 n7
商品编号
231630
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
直径 D
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
231630 9
231630 9,2
231630 9,5
231630 9,5-X
231630 9,7
231630 9,9
231630 9-X
231630 10
231630 10,2
231630 10,5-X
231630 10-X
231630 11
231630 11,1
231630 11,5
231630 11,5-X
231630 11-X
231630 12
231630 12,5
231630 12,5-X
231630 12-X
231630 13
231630 13,5
231630 13,5-X
231630 13-X
231630 14
231630 14,5
231630 14,5-X
231630 14,7
231630 14,75
231630 14-X
231630 15
231630 15,1
231630 15,5
231630 15,7
231630 15-X
231630 16
231630 16,5
231630 16,25
231630 16,75
231630 16-X
231630 17
231630 17,5
231630 17,7
231630 17-X
231630 18
231630 18,3
231630 18,5
231630 18,7
231630 18,25
231630 18-X
231630 19
231630 19,5
231630 19,75
231630 19-X
231630 20
231630 20,4
231630 20,5
231630 20,75
231630 20-X
231630 21
231630 21,5
231630 21,7
231630 21-X
231630 22
231630 22,5
231630 22,75
231630 22-X
231630 23
231630 23,5
231630 23-X
231630 24
231630 24,5
231630 24,7
231630 24,75
231630 24-X
231630 25
231630 25,4
231630 25,7
231630 25-X
231630 26
231630 26,5
231630 26-X
231630 27
231630 27-X
231630 28
231630 28-X
231630 29
231630 29,5
231630 29-X
231630 30
231630 30-X
231630 31
231630 31,5
231630 31-X
231630 32
231630 32,75
231630 32-X
231630 33
231630 33-X
231630 34
231630 34-X
231630 35
231630 35-X
231630 36
231630 36-X
231630 37-X
231630 39-X
231630 41-X
231630 43-X
231630 45-X
231630 47-X
231630 49-X
对于基础元素 规格尺寸
应用
更换次数/切刃数量
涂层
用于基础元件,直径 d
直径 D
直径范围
系列
进给量 f,针对短切屑铝合金
顶角
9mm
凸球面,有条件适用
1
9mm
HiPer-Drill
0.23mm/rev
135degrees
9mm
凸球面,有条件适用
1
9.2mm
HiPer-Drill
0.23mm/rev
135degrees
9.5mm
凸球面,有条件适用
1
9.5mm
HiPer-Drill
0.23mm/rev
135degrees
凸球面,有条件适用
1
没有涂层
9.5mm
9.5mm - 9.99mm
HiPer-Drill
0.23mm/rev
9.5mm
凸球面,有条件适用
1
9.7mm
HiPer-Drill
0.23mm/rev
135degrees
9.5mm
凸球面,有条件适用
1
9.9mm
HiPer-Drill
0.23mm/rev
135degrees
有条件适用,倾斜钻进
1
没有涂层
9mm
9mm - 9.49mm
HiPer-Drill
0.23mm/rev
10mm
凸球面,有条件适用
1
10mm
HiPer-Drill
0.25mm/rev
135degrees
10mm
凸球面,有条件适用
1
10.2mm
HiPer-Drill
0.25mm/rev
135degrees
凸球面,有条件适用
1
没有涂层
10.5mm
10.5mm - 10.99mm
HiPer-Drill
0.25mm/rev
凸球面,有条件适用
1
没有涂层
10mm
10mm - 10.99mm
HiPer-Drill
0.25mm/rev
11mm
凸球面,有条件适用
1
11mm
HiPer-Drill
0.26mm/rev
135degrees
11mm
凸球面,有条件适用
1
11.1mm
HiPer-Drill
0.26mm/rev
135degrees
11.5mm
凸球面,有条件适用
1
11.5mm
HiPer-Drill
0.26mm/rev
135degrees
有条件适用,倾斜钻进
1
没有涂层
11.5mm
11.5mm - 11.99mm
HiPer-Drill
0.26mm/rev
凸球面,有条件适用
1
没有涂层
11mm
11mm - 11.49mm
HiPer-Drill
0.26mm/rev
12mm
凸球面,有条件适用
1
12mm
HiPer-Drill
0.27mm/rev
135degrees
12.5mm
凸球面,有条件适用
1
12.5mm
HiPer-Drill
0.27mm/rev
135degrees
凸球面,有条件适用
1
没有涂层
12.5mm
12.5mm - 12.99mm
HiPer-Drill
0.27mm/rev
有条件适用,倾斜钻进
1
没有涂层
12mm
12mm - 121.49mm
HiPer-Drill
0.27mm/rev
13mm
凸球面,有条件适用
1
13mm
HiPer-Drill
0.29mm/rev
135degrees
13.5mm
凸球面,有条件适用
1
13.5mm
HiPer-Drill
0.29mm/rev
135degrees
有条件适用,倾斜钻进
1
没有涂层
13.5mm
13.5mm - 13.99mm
HiPer-Drill
0.29mm/rev
凸球面,有条件适用
1
没有涂层
13mm
13mm - 13.49mm
HiPer-Drill
0.29mm/rev
14mm
凸球面,有条件适用
1
14mm
HiPer-Drill
0.31mm/rev
135degrees
14.5mm
凸球面,有条件适用
1
14.5mm
HiPer-Drill
0.31mm/rev
135degrees
凸球面,有条件适用
1
没有涂层
14.5mm
14.5mm - 14.99mm
HiPer-Drill
0.31mm/rev
14.5mm
凸球面,有条件适用
1
14.7mm
HiPer-Drill
0.31mm/rev
135degrees
14.5mm
凸球面,有条件适用
1
14.75mm
HiPer-Drill
0.31mm/rev
135degrees
有条件适用,倾斜钻进
1
没有涂层
14mm
14mm - 14.49mm
HiPer-Drill
0.31mm/rev
15mm
凸球面,有条件适用
1
15mm
HiPer-Drill
0.34mm/rev
135degrees
15mm
凸球面,有条件适用
1
15.1mm
HiPer-Drill
0.34mm/rev
135degrees
15mm
凸球面,有条件适用
1
15.5mm
HiPer-Drill
0.34mm/rev
135degrees
15mm
凸球面,有条件适用
1
15.7mm
HiPer-Drill
0.34mm/rev
135degrees
有条件适用,倾斜钻进
1
没有涂层
15mm
15mm - 15.99mm
HiPer-Drill
0.34mm/rev
16mm
凸球面,有条件适用
1
16mm
HiPer-Drill
0.37mm/rev
135degrees
16mm
凸球面,有条件适用
1
16.5mm
HiPer-Drill
0.37mm/rev
135degrees
16mm
凸球面,有条件适用
1
16.25mm
HiPer-Drill
0.37mm/rev
135degrees
16mm
凸球面,有条件适用
1
16.75mm
HiPer-Drill
0.37mm/rev
135degrees
有条件适用,倾斜钻进
1
没有涂层
16mm
16mm - 16.99mm
HiPer-Drill
0.37mm/rev
17mm
凸球面,有条件适用
1
17mm
HiPer-Drill
0.38mm/rev
135degrees
17mm
凸球面,有条件适用
1
17.5mm
HiPer-Drill
0.38mm/rev
135degrees
17mm
凸球面,有条件适用
1
17.7mm
HiPer-Drill
0.38mm/rev
135degrees
有条件适用,倾斜钻进
1
没有涂层
17mm
17mm - 17.99mm
HiPer-Drill
0.38mm/rev
18mm
凸球面,有条件适用
1
18mm
HiPer-Drill
0.4mm/rev
135degrees
18mm
凸球面,有条件适用
1
18.3mm
HiPer-Drill
0.4mm/rev
135degrees
18mm
凸球面,有条件适用
1
18.5mm
HiPer-Drill
0.4mm/rev
135degrees
18mm
凸球面,有条件适用
1
18.7mm
HiPer-Drill
0.4mm/rev
135degrees
18mm
凸球面,有条件适用
1
18.25mm
HiPer-Drill
0.4mm/rev
135degrees
凸球面,有条件适用
1
没有涂层
18mm
18mm - 18.99mm
HiPer-Drill
0.4mm/rev
19mm
凸球面,有条件适用
1
19mm
HiPer-Drill
0.4mm/rev
135degrees
19mm
凸球面,有条件适用
1
19.5mm
HiPer-Drill
0.41mm/rev
135degrees
19mm
凸球面,有条件适用
1
19.75mm
HiPer-Drill
0.41mm/rev
135degrees
凸球面,有条件适用
1
没有涂层
19mm
19mm - 19.99mm
HiPer-Drill
0.4mm/rev
20mm
凸球面,有条件适用
1
20mm
HiPer-Drill
0.42mm/rev
135degrees
20mm
凸球面,有条件适用
1
20.4mm
HiPer-Drill
0.42mm/rev
135degrees
20mm
凸球面,有条件适用
1
20.5mm
HiPer-Drill
0.42mm/rev
135degrees
20mm
凸球面,有条件适用
1
20.75mm
HiPer-Drill
0.42mm/rev
135degrees
有条件适用,倾斜钻进
1
没有涂层
20mm
20mm - 20.99mm
HiPer-Drill
0.42mm/rev
21mm
凸球面,有条件适用
1
21mm
HiPer-Drill
0.42mm/rev
135degrees
21mm
凸球面,有条件适用
1
21.5mm
HiPer-Drill
0.42mm/rev
135degrees
21mm
凸球面,有条件适用
1
21.7mm
HiPer-Drill
0.42mm/rev
135degrees
有条件适用,倾斜钻进
1
没有涂层
21mm
21mm - 21.99mm
HiPer-Drill
0.42mm/rev
22mm
凸球面,有条件适用
1
22mm
HiPer-Drill
0.43mm/rev
135degrees
22mm
凸球面,有条件适用
1
22.5mm
HiPer-Drill
0.43mm/rev
135degrees
22mm
凸球面,有条件适用
1
22.75mm
HiPer-Drill
0.43mm/rev
135degrees
有条件适用,倾斜钻进
1
没有涂层
22mm
22mm - 22.99mm
HiPer-Drill
0.43mm/rev
23mm
凸球面,有条件适用
1
23mm
HiPer-Drill
0.44mm/rev
135degrees
23mm
凸球面,有条件适用
1
23.5mm
HiPer-Drill
0.44mm/rev
135degrees
有条件适用,倾斜钻进
1
没有涂层
23mm
23mm - 23.99mm
HiPer-Drill
0.44mm/rev
24mm
凸球面,有条件适用
1
24mm
HiPer-Drill
0.45mm/rev
135degrees
24mm
凸球面,有条件适用
1
24.5mm
HiPer-Drill
0.45mm/rev
135degrees
24mm
凸球面,有条件适用
1
24.7mm
HiPer-Drill
0.45mm/rev
135degrees
24mm
凸球面,有条件适用
1
24.75mm
HiPer-Drill
0.45mm/rev
135degrees
凸球面,有条件适用
1
没有涂层
24mm
24mm - 24.99mm
HiPer-Drill
0.45mm/rev
25mm
凸球面,有条件适用
1
25mm
HiPer-Drill
0.46mm/rev
135degrees
25mm
凸球面,有条件适用
1
25.4mm
HiPer-Drill
0.46mm/rev
135degrees
25mm
凸球面,有条件适用
1
25.7mm
HiPer-Drill
0.46mm/rev
135degrees
凸球面,有条件适用
1
没有涂层
25mm
25mm - 25.99mm
HiPer-Drill
0.46mm/rev
26mm
凸球面,有条件适用
1
26mm
HiPer-Drill
0.47mm/rev
135degrees
26mm
凸球面,有条件适用
1
26.5mm
HiPer-Drill
0.47mm/rev
135degrees
凸球面,有条件适用
1
没有涂层
26mm
26mm - 26.99mm
HiPer-Drill
0.47mm/rev
27mm
凸球面,有条件适用
1
27mm
HiPer-Drill
0.47mm/rev
135degrees
凸球面,有条件适用
1
没有涂层
27mm
27mm - 27.99mm
HiPer-Drill
0.47mm/rev
28mm
凸球面,有条件适用
1
28mm
HiPer-Drill
0.48mm/rev
135degrees
凸球面,有条件适用
1
没有涂层
28mm
28mm - 28.99mm
HiPer-Drill
0.48mm/rev
29mm
凸球面,有条件适用
1
29mm
HiPer-Drill
0.49mm/rev
135degrees
29mm
凸球面,有条件适用
1
29.5mm
HiPer-Drill
0.49mm/rev
135degrees
凸球面,有条件适用
1
没有涂层
29mm
29mm - 29.99mm
HiPer-Drill
0.49mm/rev
30mm
凸球面,有条件适用
1
30mm
HiPer-Drill
0.5mm/rev
135degrees
有条件适用,倾斜钻进
1
没有涂层
30mm
30mm - 30.99mm
HiPer-Drill
0.5mm/rev
31mm
凸球面,有条件适用
1
31mm
HiPer-Drill
0.51mm/rev
135degrees
31mm
凸球面,有条件适用
1
31.5mm
HiPer-Drill
0.51mm/rev
135degrees
有条件适用,倾斜钻进
1
没有涂层
31mm
31mm - 31.99mm
HiPer-Drill
0.51mm/rev
32mm
凸球面,有条件适用
1
32mm
HiPer-Drill
0.52mm/rev
135degrees
32mm
凸球面,有条件适用
1
32.75mm
HiPer-Drill
0.53mm/rev
135degrees
凸球面,有条件适用
1
没有涂层
32mm
32mm - 32.99mm
HiPer-Drill
0.52mm/rev
33mm
凸球面,有条件适用
1
33mm
HiPer-Drill
0.54mm/rev
135degrees
有条件适用,倾斜钻进
1
没有涂层
33mm
33mm - 33.99mm
HiPer-Drill
0.54mm/rev
34mm
凸球面,有条件适用
1
34mm
HiPer-Drill
0.55mm/rev
135degrees
凸球面,有条件适用
1
没有涂层
34mm
34mm - 34.99mm
HiPer-Drill
0.55mm/rev
35mm
凸球面,有条件适用
1
35mm
HiPer-Drill
0.56mm/rev
135degrees
有条件适用,倾斜钻进
1
没有涂层
35mm
35mm - 35.99mm
HiPer-Drill
0.56mm/rev
36mm
凸球面,有条件适用
1
36mm
HiPer-Drill
0.57mm/rev
135degrees
凸球面,有条件适用
1
没有涂层
36mm
36mm - 36.99mm
HiPer-Drill
0.57mm/rev
1
没有涂层
37mm
37mm - 37.99mm
HiPer-Drill
1
没有涂层
39mm
39mm - 40.99mm
HiPer-Drill
1
没有涂层
41mm
41mm - 41.99mm
HiPer-Drill
1
没有涂层
43mm
43mm - 43.99mm
HiPer-Drill
1
没有涂层
45mm
45mm - 45.99mm
HiPer-Drill
1
没有涂层
47mm
47mm - 47.99mm
HiPer-Drill
1
没有涂层
49mm
49mm - 49.99mm
HiPer-Drill
销售价 数量
 
1761.00
1761.00
1761.00
1853.12
1761.00
1784.01
1822.34
1784.01
1784.01
1887.34
1853.12
1818.10
1818.10
1818.10
1894.97
1887.34
1825.38
1825.38
1912.18
1894.97
1836.79
1836.79
1978.20
1912.18
1904.71
1904.71
2007.11
1904.71
1904.71
1978.20
1942.95
1942.95
1942.95
1942.95
2140.28
2046.25
2046.25
2046.25
2046.25
2178.01
2112.19
2112.19
2112.19
2225.92
2149.71
2149.71
2149.71
2149.71
2149.71
2292.46
2216.14
2216.14
2216.14
2387.76
2309.33
2309.33
2309.33
2309.33
2444.96
2347.76
2347.76
2347.76
2501.56
2432.61
2432.61
2432.61
2596.66
2498.64
2498.64
2758.35
2668.76
2668.76
2668.76
2668.76
2910.19
2800.24
2800.24
2800.24
3034.47
2941.67
2941.67
3177.06
3055.98
3281.75
3168.94
3414.94
3290.45
3290.45
3547.78
3432.18
3652.45
3517.56
3517.56
3738.01
3592.99
3592.99
3861.58
3714.90
3976.18
3809.18
4071.34
3941.18
4204.48
4035.49
4699.16
4698.99
7457.51
7457.20
10082.45
10082.60
10082.60
10082.60

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 新品
1

商品详情

商品名称:HiPer-Drill 刀头 n7
商品编号:231630 9

技术说明

研磨加工呈棱形的刀片,确保了精确的定位和稳定的装夹。
装夹状态下径向跳动 ≤ 20 µm。用于加工精度最高 IT9 的钻孔。
提示

其他尺寸承索。切削数据适用于基本组件 5×D。
仅可组合同类型的刀片设置导孔。

技术参数
顶角
135degrees
刀具材料
硬质合金
类型
HU7810
属性
对于基础元素 规格尺寸
9mm
应用
凸球面,有条件适用
更换次数/切刃数量
1
涂层
用于基础元件,直径 d
直径 D
9mm
直径范围
系列
HiPer-Drill
进给量 f,针对短切屑铝合金
0.23mm/rev
顶角
135degrees
应用
湿,最大
适用
铜锌合金
适用
铝,塑料
适用
铝金属(短切屑)
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加