咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
XOEW 0836 PDER-W 修光刃刀片
商品编号
214956
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
214956 UNI
修正系数 fz
系列
2.5
Softcut®
销售价 数量
 
278.89
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
螺距:
数量:

商品详情

商品名称:XOEW 0836 PDER-W 修光刃刀片
商品编号:214956
提示

应用参考值,针对 ae = 0.3×D 的情形。
修光刃的长度为 3.4 mm。
技术说明

加厚的刀片,使得刀片槽型表现出正前角的切削加工特性,并且可以最大程度的避免断裂。
技术参数
类型
HB7730
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加