| 物料号 |
| 212650 ALU |
| 212650 HART |
| 212650 ST1400 |
| 212650 TI |
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm² |
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm² |
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm² |
刀具材料 |
切槽时的最大切割深度 ap max |
切边时的最大切割深度 ap max |
干 |
油 |
湿,最大 |
灰铸铁(球墨铸铁) |
空气 |
类型 |
角半径 |
通用 |
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm² |
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm² |
钢材抗拉强度 < 500 N/mm² |
钢材抗拉强度 < 750 N/mm² |
钢材抗拉强度 < 900 N/mm² |
钢材硬度 < 50 HRC |
钢材硬度 < 55 HRC |
钢材硬度 < 60 HRC |
钢材硬度 < 65 HRC |
钢材硬度 < 67 HRC |
铝金属含硅量 > 10% |
铝金属(短切屑) |
铝,塑料 |
有条件适用m/min
| HM
| 0.8mm
| 0.8mm
| 有条件适用
| 适用
| 适用m/min
| HU7810
| 6mm
| 适用m/min
| 适用m/min
| 适用m/min
| |||||||||||||||
有条件适用m/min
| 有条件适用m/min
| HM
| 0.8mm
| 0.8mm
| 适用
| 适用
| 适用
| 有条件适用m/min
| 适用m/min
| HB7705
| 6mm
| 适用m/min
| 适用m/min
| 适用m/min
| 适用m/min
| 适用m/min
| ||||||||||
适用m/min
| 有条件适用m/min
| HM
| 0.8mm
| 0.8mm
| 适用
| 适用
| 适用m/min
| 适用m/min
| HB7520
| 6mm
| 适用
| 适用m/min
| 适用m/min
| 适用m/min
| 适用m/min
| 适用m/min
| ||||||||||
适用m/min
| 适用m/min
| 适用m/min
| HM
| 0.8mm
| 0.8mm
| 适用
| 适用
| 适用m/min
| HB7935
| 6mm
|