咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Kimtech? Wettask? ESD 擦拭布分配器 抽纸桶 型号 K
商品编号
089240 K
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Kimtech? Wettask? ESD 擦拭布分配器 抽纸桶 型号 K
商品编号:089240 K
浇铸辅助工具:否
宽度:220.0
静电性能:EGB/ESD
颜色:黑色
长度:235.0
尺寸刻度:否
产品类别:盒

更多参数>>

供货范围
盒不含液体、不含布。

技术说明
借助 Wettask™ 桶可以安全、简单、可靠且更高效地取出擦拭布,可以装填所选清洁剂和溶剂。Wettask™ 擦拭布系统提供具有所需湿度的湿巾。此外,作为封闭系统,Wettask™ 桶确保更少的 VOC 排放以及使溶剂消耗量减少至少 20%,并且可以节省空间地堆放。
Wettask™ 分配器系统为对 ESD 敏感和存在爆炸危险的区域的工艺提供出色保护。
该抽取盒可与所有 Kimtech® 擦拭布一同使用。
借助完全集成的分配系统,可针对特定流程正确组合擦拭布和溶剂。
  • 分配器尺寸:23.5 cm(长)× 22 cm(宽)× 23.5 cm(深)。
  • Kimtech® 防静电分配桶 - 5 L。
  • 首款经 Keinath 根据 EN 61340-5-1 标准认证,可用于静电敏感区域并通过 TÜV 检测的防静电封闭式湿擦系统。
  • 一种可重复填充的密封系统,适用于预浸湿擦拭布或干式清洁布,可与所需化学品、消毒剂、溶剂或清洁剂配合使用。
  • 溶剂消耗量降低 20%,并显著减少 VOC 排放。

配套擦拭布:
编号 089298 W

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加