咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工业用刮刷扫帚 Arenga / Elaston / 钢丝
商品编号
087532 400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:工业用刮刷扫帚 Arenga / Elaston / 钢丝
商品编号:087532 400
使用范围 – 污染:用于最粗颗粒污垢
装备:Arenga / Elaston 钢丝混合刷毛
适用于金属碎屑:是
配套适用的握柄直径_范围起始:28.0
配套适用的握柄直径_范围结束:28.0
刷体宽度:400
刷体材料:平型刷板
带刮板:是
耐湿:否
手柄系统:拧有重型金属柄架
产品类别:扫帚

更多参数>>

技术说明
木质头带有防刮金属板的扁木和配套用于柄径 28 mm 的柄托。用于极粗颗粒污垢和金属屑。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加