咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工业用清洁纸巾 大卷式 型号 R
商品编号
089181 R
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:工业用清洁纸巾 大卷式 型号 R
商品编号:089181 R
张数:390
宽度:315
Tork 品名:520
适合于清洁:否
湿润:否
长度:380
适合于支架/分配器:F1, W1, W2
通过与食品接触的认证:否
产品类别:清洁纸巾

更多参数>>

适用于
纸卷架 089160 F1、089160 W1、089160 W2。

技术说明
清洁是指用干燥或配合水、溶剂或清洁剂使用的布片去除表面、机械或工具上的斑点和污物。
Tork 工业用清洁布是破布和租赁纺织品的理想替代品。其灵活而柔软,即使是非常窄小的平面和难以清洁的部件也能清洁干净,且不会划伤表面。其强度足以吸收油脂和污物,并且可配合大多数溶剂使用。其可搭配高效、可靠的 Tork 落地式或壁挂式分配器以及装在方便单手抽取的 Tork Maxi 内部抽取或组合式卷装分配器盒子中。
得益于 Tork exelCLEAN® 无纺布清洁布,在工作环境中实现超高效率。
用于擦拭和清洁的种类丰富的专用布片。每种布片为特殊用途而设计。搭配适当的卫生分配器,构成高效系统。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加