咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Performance纸卷托架 纸卷托架/取用器 制造商名称 W2
商品编号
089160 W2
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Performance纸卷托架 纸卷托架/取用器 制造商名称 W2
商品编号:089160 W2
撕边带玻璃纤维增强型齿:否
固定材料包括在供货范围内:否
落地支架带 2 个轮子:否
单巾取出:是
颜色:黑色-红色
通过半透明的外壳显示液位:是
制造商名称:W2
单巾分配器材料:抗冲击塑料
防滑手柄:否
闭锁机构:灵活 - 用钥匙或通过按压
产品类别:纸卷固定架

更多参数>>

提示
交货范围不包括纸卷或者纸巾。
可以提供零备件。

技术说明
非常稳定的纸卷架和抽取器。

技术说明
坚固的内卷抽取器采用抗撞击的塑料。方便的纸巾抽取。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加