咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Performance纸卷托架 垃圾袋支架 制造商名称 F1
商品编号
089161 F1
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Performance纸卷托架 垃圾袋支架 制造商名称 F1
商品编号:089161 F1
颜色:黑色
适用于市售垃圾袋(内容):120
制造商名称:F1
带稳定的底板:是
适合于:纸卷托架,编号 089160,规格尺寸 F1
产品类别:卷轴、口袋支架

更多参数>>

提示
交货范围不包括纸卷或者纸巾。
可以提供零备件。

适用于
纸卷托架,编号 089160 规格尺寸 F1。

技术说明
垃圾袋托架配有稳定的底座,用于固定到纸卷托架上,编号 089160 规格尺寸 F1。可以固定所有常用的垃圾袋(120 升),编号 089175。交货范围不包括垃圾袋。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加